Souvent achetés ensemble
Prix : 5 039,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 5 039,00 .
- Achetez 6-10 4 769,00 .
- Acheter 11+ 4 625,00 .
Les clients ont également été consultés
Organiser et fixer des outils précieux, de pièces ou d’assemblages avec ces coffrets en acier tout soudés avec une esthétique raffinée et construction robuste. Super fortes tiroirs tenez 400 lb, ouvrent facilement sur les rails latéraux montés et verrouiller avec une serrure cylindre central. Tiroirs maximiser l’espace de stockage avec côtés pleine hauteur, ouvrez 100 % pour le plein accès et fonction des poignées pleine largeur pour une meilleure adhérence et avant rinçage, sans capture.
Tiroirs robustes ont une base renforcée, sont empilables, permettre l’accès de chariot élévateur avec une ouverture frontale 2" et disposent d’une finition durable émail cuit. Armoires comprennent des débouchures permettant l’avançon et l’empilage et un kit d’ancrage pour planchers de béton et d’empilage. Coffret de tiroir est livré entièrement assemblé. Coffret est livré avec serrure (keyed différemment) pour garantir à tous les tiroirs. Verrouillage optionnel types (à clé comme clé principale accès, etc.) disponibles. Appelez pour plus de détails. Le kit de séparation de tiroir d’armoire n’est pas inclus, vendu séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Capacité de poids du tiroir 400 lbs (181,82 kg)
Détails du produit
- Type d’armoire Pleine hauteur
- Nombre de tiroirs 9
- Type de construction Assemblé
- Type de verrou Serrure unique
- Type Immobile
- Marque Rousseau Metal
- Type de base Châssis chariot élévateur
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant R5PHE-5820KD-51
- Couleur Bleu
- Quantité de tiroir (hauteur du tiroir) 9(6")
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
97,95 $
109,95 $
129,95 $
Rousseau Ensemble de séparateurs de tiroirs en métal pour armoire à tiroirs modulaire de 48"x24 », tiroir de 6 », 20 compartiments
Article nº : 237274C
Pas encore évalué
165,95 $
Global Armoire de rangement industrielle™ à vue dégagée, 36 po L x 18 po P x 78 po H, assemblée, grise
Article nº : 237666GY
Pas encore évalué
976,00 $
Rousseau Métal rangement modulaire tiroir armoire 48 x 24 x 60, 9 tiroirs (1 taille) sans diviseur, w/Lock, bleu
5039,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires