Prix : 2 499,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Powerblanket® a changé la méthode conventionnelle de transfert de la chaleur au béton. Le nouveau design révolutionnaire fournit une chaleur uniforme sur toute la couverture, éliminant toutes les taches chaudes et froides.
Powerblanket produits offrent une solution de chauffage entretien, ce qui élimine les tracas de traiter par temps froid. Si une solution de chauffage efficace est appliquée pendant le processus de durcissement, béton guérira plus vite et plus fort. Un succès en béton chauffage solution réduit les interruptions, fait gagner du temps et augmente les bénéfices. 1 an de garantie limitée.
Powerblanket multi-devoir 1010 chauffage couvertures comportent :
Powerblanket produits offrent une solution de chauffage entretien, ce qui élimine les tracas de traiter par temps froid. Si une solution de chauffage efficace est appliquée pendant le processus de durcissement, béton guérira plus vite et plus fort. Un succès en béton chauffage solution réduit les interruptions, fait gagner du temps et augmente les bénéfices. 1 an de garantie limitée.
Powerblanket multi-devoir 1010 chauffage couvertures comportent :
- 10' x 10' zone chauffante
- Chauffe rapidement à un préréglage 100° F | 38° C (+ - 10° C / 3° C)
- Facile à installer et supprimé
- Béton de cures 2,8 fois plus rapide que les couvertures classiques
- Certifiée conforme aux normes UL/CSA/CE
Poids &Dimensions
- Largeur 12 pi (3,66 m)
- Hauteur 3/4 en
- Poids 50 lbs (22,73 kg)
- Zone de couverture 100 ft²
- Longueur 12 pi (3,66 m)
- Longueur du cordon 3 pi (.91 m)
- Dimension chauffée 10 x 10 po
- Épaisseur 3/4 en
Détails du produit
- Kilowatts 1,44 kW
- Assemblage requis Oui
- Ampérage 12 A
- Puissance en watts 1440 W
- Type Chauffage de couverture à température fixe
- Pour une utilisation avec Séchage en béton
- Ampères élevés 12 A
- Matériau Fibre de carbone
- Style Économie
- Type de fiche NEMA L5-30
- Tension 120 V
- Type de cordon d’alimentation Fiche a 15
- Watts haute 1440 W
- Marque Powerblanket
- Température maximale 110 ° F
- Numéro de référence du fabricant MD1010
- Couleur Noir
- Température mine 90 ° F
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, CSA, CE
Galerie de photos et vidéos
-
Powerblanket
-
Powerblanket
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Régulateur de température numérique Powerblanket® avec prise 110V
Article nº : B1222428
Pas encore évalué
335,95 $
Couverture chauffante plate multi-usage Powerblanket®, température fixe 100 ° F, 12 'L x 12 'W, 120V
2499,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires