Souvent achetés ensemble
Prix : 12 339,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 12 339,00 .
- Acheter 2 11 575,00 .
- Acheter 3+ 11 219,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cabas multifonction Dumper
Recueillir, transporter et déverser des matériaux tandis que gagner du temps et de réduire le travail de blessures avec ce Dumper polyvalent de Tote liées. Idéal pour les écoles, les hôpitaux, les applications commerciales et industrielles. Une personne peut facilement et en toute sécurité vider des charges pesant jusqu'à 600 lbs. Pour utiliser, rouler le fourre-tout en dumper, tombereau sécurisé en place et appuyer sur la commande manuelle de 24V. Tote tournera plus de 135° à vidage contenu, temps de décharge est environ 25 secondes. La largeur de chute utilisable est de 55".
Caractéristiques standard : (2) roues GFN de 8 » x 2 » à l’avant, deux roulettes phénoliques de 8 » x 3 » à l’arrière, verrouillage du plancher pour le positionnement stationnaire, 1-1/2 HP, moteur industriel 12V, batterie 85 Ah, commande suspendue à main sur cordon hélicoïdal de 8 pieds et (1) verge cube 1/2, sac en polyéthylène d’une capacité de 200 lb. Fourre-tout rouleaux facilement avec (4) pivotant 6 "x 2" caoutchouc de moule-sur roulettes. Ordonnance supplémentaire totes tel que requis.Remarque: Le produit a une tolérance de +/- 1/4 ».
Recueillir, transporter et déverser des matériaux tandis que gagner du temps et de réduire le travail de blessures avec ce Dumper polyvalent de Tote liées. Idéal pour les écoles, les hôpitaux, les applications commerciales et industrielles. Une personne peut facilement et en toute sécurité vider des charges pesant jusqu'à 600 lbs. Pour utiliser, rouler le fourre-tout en dumper, tombereau sécurisé en place et appuyer sur la commande manuelle de 24V. Tote tournera plus de 135° à vidage contenu, temps de décharge est environ 25 secondes. La largeur de chute utilisable est de 55".
Caractéristiques standard : (2) roues GFN de 8 » x 2 » à l’avant, deux roulettes phénoliques de 8 » x 3 » à l’arrière, verrouillage du plancher pour le positionnement stationnaire, 1-1/2 HP, moteur industriel 12V, batterie 85 Ah, commande suspendue à main sur cordon hélicoïdal de 8 pieds et (1) verge cube 1/2, sac en polyéthylène d’une capacité de 200 lb. Fourre-tout rouleaux facilement avec (4) pivotant 6 "x 2" caoutchouc de moule-sur roulettes. Ordonnance supplémentaire totes tel que requis.Remarque: Le produit a une tolérance de +/- 1/4 ».
Poids &Dimensions
- Largeur 57-1/4 po (145,42 cm)
- Hauteur 59-1/16 po (150,02 cm)
- Hauteur surélevée 129-3/4 po (329,57 cm)
- Poids 1129 lbs (513,18 kg)
- Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
- Longueur 65-1/8 po (165,42 cm)
- Capacité de poids 600 lbs (272,73 kg)
- Hauteur abaissée 59-1/8 po (150,18 cm)
Détails du produit
- Batteries Ah 85
- Tension 12V DC V
- Puissances en chevaux 1-1/2 HP
- Type Cabas multifonction Dumper
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant JMD-1000-72
- Type de roue Phénolique
- Couleur Bleu
- Roulettes (2) GFN de 8"x2 »; (2) 8"x3 » Phénolique
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Manual Lift Stacker, 59 » Lift, 880 Lb. Capacité
Article nº : 988935
Pas encore évalué
1 265,00 $
Tote polyvalent Dumper JMD-1000-72 - 72"H
12339,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires