Souvent achetés ensemble
Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- 100 % sans PVC.
- Peut être utilisé contre les fumées de soudage plus libres d’huile.
- Sangles réglables tissu assurent un confortable, confortable.
- Soupape d’expiration permet de travailleurs respirer à l’aise et qui reste froide.
- Exclusive dura-Mesh® coquille résiste à s’effondrer dans la chaleur et l’humidité.
- Softspun® doublure pour un confort accru et la longévité.
- S’insère facilement sous des cagoules soudage.
- Joint de nez de mousse souple pour un confort ajustement.
- Rencontre la résistance chaleur et les flammes conformément à la norme ANSI/ISEA 110-2003 Section 7.11.1.
Poids &Dimensions
- Taille M/L
- Poids 0,07 lbs (.03 kg)
Détails du produit
- Valves d’expiration Oui
- Classe de filtre N99
- Description Masque respiratoire jetable w/Valve
- Résistance Poussière & Non pétroliers basé à particules
- Pince de nez Non
- Teneur en latex Non
- Type Respirateur de particules jetable
- Pour une utilisation avec Soudure, Agriculture, Assemblée, Applications poussiéreuses
- Enlèvement des odeurs de nuisance Aucun
- Forme du respirateur Moulé
- Quantité par paquet 10
- Marque Moldex
- Matériau Dura-Mesh®
- Type d’étanchéité faciale Plein
- Numéro de référence du fabricant 2310N99
- Emballés individuellement Non
- Couleur Blanc
- Headstrap de respirateur Double, Non réglable
Conformité et certifications
- Certifications Rencontre CFR NIOSH 42 84 exigences
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moldex 7803 7800 série Premium Silicone demi-masque respiratoire, grand
Article nº : B2220396
Pas encore évalué
69,95 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, non enregistrés, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708375
Pas encore évalué
40,95 $
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
87,60 $
Moldex 2310 2310 N99 respirateurs contre les particules Premium, Valve expiratoire, M/L, 10/Bag
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires