Prix : 229,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 229,95 $ ch.
- Achetez 5-9 215,95 $ ch.
- Acheter 10+ 209,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Amortir les vibrations de compresseurs, soufflantes, AC unités et plus. Noyau de Cork est confronté des deux côtés avec gaufre texture néoprène à l’intérieur. Ne nécessite aucun boulonnage ou cimentage ; traction maintient les plaquettes en place. 1" d’épais. Couper avec la scie.
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Pouces (impérial)
- Largeur 18 po (45,72 cm)
- Hauteur 1 po (2,54 cm)
- Longueur 18 po (45,72 cm)
Détails du produit
- Marque Mason Industries
- LB/PO2 50 PSI psi
- pays Importation
- Description Néoprène & Cork Pad
- Matériau Néoprène/Cork
- Numéro de référence du fabricant NK18X18
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ce serait un bon isolateur à utiliser pour amortir l’essorage sur une laveuse à chargement frontal ? Je pensais à de la construction d’une boîte avec cela sur le fond pour mettre sous ma machine à laver pour arrêter ma maison trembler !
Question posée par : Larry, 18 et 2014 décembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Décembre 18, 2014
« Ce coussin est principalement recommandé pour acoustique plutôt que des problèmes de vibration quand il est souhaitable d’utiliser un tampon économique épais. Les matériaux de référence sont chargés 50 livres au pouce carré (3,5 kg/cm2). Touches sont 1"(25mm) épais et peuvent être fournis 18"x 18"(450x450mm) ou coupe à la taille exacte en plus de la taille des tableaux.
-
Coussin de néoprène et Liège 18 "X 18" X 1 "
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires