Prix : 19 405,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Garantie
Nouvelle série Maximum - Réfrigérateur de porte en verre - 3 porte(s)
Nécessaire d’utiliser inox intérieur et extérieur avec portes en verre double vitrage. Les portes de verre comportent chaleur reflétant, film isolant thermique. Inclut la hauteur réglable robuste en polyéthylène enduit clayettes. Isolation en polyuréthane à haute densitée est sans CFC. Système de contrôle Digital de la température fournit le contrôle de température précis et constant. Moniteur haute technologie émet un signal sonore si la porte avait été ouverte plus de 5 minutes. Les portes comportent facile poignées et garnitures de porte magnétique. Système de réfrigération efficace offre réfrigération R-134D surdimensionnée et équilibrée. Comprend les condenseurs et évaporateurs efficaces. Retard moteur de ventilateur évaporateur automatique aide à augmenter la durée de vie du compresseur. Compresseur de montage bas permet un accès facile pour le service. Réfrigérateur offre 34 39° F température pour la conservation des aliments. L’intérieur a un éclairage fluorescent. Se déplace facilement sur 4" roulettes pivotantes ; la moitié sont bloquer les roulettes. Longueur cordon d’alimentation comprend 7 pieds. Répertorié UL. NSF approuvé. CEC certifié. 82" W x 30-13/16" D x 78-1/8 « H encombrement.
Nécessaire d’utiliser inox intérieur et extérieur avec portes en verre double vitrage. Les portes de verre comportent chaleur reflétant, film isolant thermique. Inclut la hauteur réglable robuste en polyéthylène enduit clayettes. Isolation en polyuréthane à haute densitée est sans CFC. Système de contrôle Digital de la température fournit le contrôle de température précis et constant. Moniteur haute technologie émet un signal sonore si la porte avait été ouverte plus de 5 minutes. Les portes comportent facile poignées et garnitures de porte magnétique. Système de réfrigération efficace offre réfrigération R-134D surdimensionnée et équilibrée. Comprend les condenseurs et évaporateurs efficaces. Retard moteur de ventilateur évaporateur automatique aide à augmenter la durée de vie du compresseur. Compresseur de montage bas permet un accès facile pour le service. Réfrigérateur offre 34 39° F température pour la conservation des aliments. L’intérieur a un éclairage fluorescent. Se déplace facilement sur 4" roulettes pivotantes ; la moitié sont bloquer les roulettes. Longueur cordon d’alimentation comprend 7 pieds. Répertorié UL. NSF approuvé. CEC certifié. 82" W x 30-13/16" D x 78-1/8 « H encombrement.
Poids &Dimensions
- Largeur 82 in (208,28 cm)
- Profondeur 30-13/16 po (78,26 cm)
- Hauteur 78-1/8 po (198,44 cm)
- Longueur du cordon 7 pi (2,13 m)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Nombre de tablettes 9
- Puissances en chevaux 2/3 HP
- Capacité 72 pi³ (2,04 cu.m)
- Ampérage 11 A
- Nombre de portes 3
- Marque Turbo Air
- Type de porte Verre
- Matériau Acier inoxydable
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant TSR-72GSD-N
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Concentré Sans COV Nettoyant pour verre et miroir, bouteille de 1 gallons, 2 / étui
Article nº : 670174
Pas encore évalué
94,95 $
Garantie
Ce produit a la garantie limitée du fabricant 12-mois pour les pièces et la garantie du travail limitée du fabricant 12 mois. Protégez votre achat au-delà de la garantie limitée du fabricant.
Réfrigérateur à portes vitrées Turbo Air, 3 sections, 72 pi³ acier
19405,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Garantie