Souvent achetés ensemble
Prix : 849,00 $
Les chariots Nexel® Suture rendent le réapprovisionnement rapide et facile tout en offrant une visibilité et un accès maximaux. Conception de chargement arrière assure la rotation des stocks. Les étagères inclinées permettent une capacité de 400 lb et s’ajustent par incréments de 1 ». 4-1/4" H fixation lèvre avant pour garder le contenu en place disposent d’étagères. Capacité unitaire totale de 1200 lb. Comprend 4 étagères inclinées, deux poteaux avant de 54 po et deux poteaux arrière de 63 po et quatre roulettes en polyuréthane de 5 po de diamètre (2 avec freins). Facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Longueur 18 in (45,72 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
- Hauteur 69 in (175,26 cm)
Détails du produit
- Description Chariot incliné de suture d’étagère de fil
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Type Panier de procédure
- Marque Nexel
- Quantité par paquet 1
- Matériau En acier chromé
- Style Panier de suture
- Numéro de référence du fabricant 436956B
- Couleur Argent
- Type de roue Roulettes pivotantes en polyuréthane (verrouillage 2)
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
8,50 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
Omnimed® couche seule Suture Rack 304100 mur montable, 15-1/2" W x 6 « D x 6 » H, claire
Article nº : B1955785
Pas encore évalué
159,95 $
Global Industrial™ distributeur automatique de savon mousse/désinfectant-blanc/gris
Article nº : 640808
Pas encore évalué
66,95 $
759,00 $
Nexel® Chrome supplémentaire cathéter panier, W 22" x 4 « L x 4" H
Article nº : CB24C
Pas encore évalué
33,95 $
Rack de Suture Triple Omnimed®, acrylique, bacs de 9, 15-3/4" W x 5-1/2 « D x 18-1/4" H
Article nº : B2222635
Pas encore évalué
279,95 $
Pupitre de commande Mobile Infection Omnimed®, 22" diamètre piètement, 40" hauteur
Article nº : B2222633
Pas encore évalué
639,00 $
Nexel® Slant Wire Shelving Suture Cart, 4 Shelves, 36"W x 18"L x 69"H
849,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires