Souvent achetés ensemble
Prix : 265,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 265,95 $ ch.
- Acheter 3+ 259,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
✓ NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
✓ Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
L’étagère mobile Nexel® à 3 étagères, Nexelate® Silver Epoxy Wire est une solution simple et adaptable pour gérer le stockage dans des environnements secs, humides, plus frais et congélateurs. Nexelate® est doté d’une couche de poudre époxy argentée sur une sous-couche antirouille, ce qui donne une finition attrayante, robuste et abordable. NSF approuvé pour utilisation humide ou sèche. Ce chariot à étagères métalliques comprend 3 étagères en fil métallique, 4 poteaux, 4 roulettes pivotantes, 2 avec freins et des manchons en plastique à encliqueter pour fixer les étagères aux poteaux. Garantie limitée de 7 ans contre la rouille et la corrosion.
✓ NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
✓ Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
L’étagère mobile Nexel® à 3 étagères, Nexelate® Silver Epoxy Wire est une solution simple et adaptable pour gérer le stockage dans des environnements secs, humides, plus frais et congélateurs. Nexelate® est doté d’une couche de poudre époxy argentée sur une sous-couche antirouille, ce qui donne une finition attrayante, robuste et abordable. NSF approuvé pour utilisation humide ou sèche. Ce chariot à étagères métalliques comprend 3 étagères en fil métallique, 4 poteaux, 4 roulettes pivotantes, 2 avec freins et des manchons en plastique à encliqueter pour fixer les étagères aux poteaux. Garantie limitée de 7 ans contre la rouille et la corrosion.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 24
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Fil plat
- Matériau de la roue Polyuréthanne
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Nexelate®
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Numéro de référence du fabricant C24245PEPB3
- Caster Type Tige
- Couleur Argent
- Type de roue 4 pivotants, 2 freins
Garantie
- Garantie Année limitée de 7 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 24 po L x 24 po P, translucide
Article nº : B1232217
Pas encore évalué
20,00 $
Nexel® Truck à 3 étagères, Nexelate®, 24 po L x 24 po P x 60 po H, roulettes pivotantes en polyuréthane, 2 freins
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires