Souvent achetés ensemble
Prix : 999,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
3-face fermée style contribue à éviter que des éléments de tomber dos et côtés pendant le transport. Étagères ajuster facilement sur 1" incréments sur poteaux numérotés. Étagères de fil Chrome véritable sont electro plaqué nickel-chrome offrant l’excellente ventilation et une visibilité maximale pour l’inventaire rapide. Intermédiaires clayettes à réglage rapide ont des crochets de suspension unique tablette qui permettre aux rayons d’être ajouté, supprimé ou ajusté sans démonter le camion entier. Chariot robuste base avec pare-chocs de coin et 5" polyuréthane roulettes pour des charges plus lourdes. Assembler facilement. Les porte-étiquettes vendus séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 69 in (175,26 cm)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Espacement des étagères 1 in (2,54 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Calibre 12
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de panneaux latéraux 3
- Nombre de tablettes 5
- Type d’étagère Fil plat
- Matériau de la roue Polyuréthanne
- Type Camion de préparation de stock
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Thermolaqué
- Matériel d’étagère Acier
- Couleur Argent
- Type de roue 4 Pivot sur base Dolly
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
119,95 $
58,95 $
Pièces de rechange
Camion d’échange de fils fermé Nexel® avec 5 étagères, 1000 lb. Capacité, 36"L x 24"L x 69"H
999,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange