Souvent achetés ensemble
Prix : 444,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Nexelon® Unité de démarrage d’étagères métalliques - 1 Plateau Dunnage - 60 po l x 18 po P x 63 po H
Unités de démarrage Nexelon® avec étagère inférieure Dunnage disposent d’une finition métallique bleue haut de gamme conçue pour gérer les environnements extrêmement humides, chauds ou froids. NEX (en anglais seulement)Gard® , un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit. Unité de starter comprend 4 poteaux avec pieds nivelants, 3 étagères en fil de fer, 1 étagères de calage inférieures et un encliquetage en plastique sur les manches pour fixer les étagères aux poteaux.
Caractéristiques :
Unités de démarrage Nexelon® avec étagère inférieure Dunnage disposent d’une finition métallique bleue haut de gamme conçue pour gérer les environnements extrêmement humides, chauds ou froids. NEX (en anglais seulement)Gard® , un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit. Unité de starter comprend 4 poteaux avec pieds nivelants, 3 étagères en fil de fer, 1 étagères de calage inférieures et un encliquetage en plastique sur les manches pour fixer les étagères aux poteaux.
Caractéristiques :
- Étagères renforcées avec côtes de surface soudées pour plus de résistance
- L’étagère super forte de dunnage comporte des renforts carrés carrés de tube d’acier de 1 » autour du périmètre et vers le bas le centre de chaque étagère
- Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
- Comprend 4 poteaux, 3 étagères, 1 étagères de dunnage inférieures, et casser sur des manches
- Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
- NEX (en anglais seulement)Gard® agent antimicrobien
- NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
- Garantie limitée à vie contre la rouille et la corrosion
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 63 in (160,02 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères en fil 3
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Fil robuste et plat
- Type Unité de starter
- Type d’unité Standard
- Marque Nexel
- Nombre d’étagères de dunnage 1
- Matériau Acier
- Finition Nexelon®
- Capacité des étagères 600 et 1300 lb
- Numéro de référence du fabricant 186061DSN
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications NSF
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
25,95 $
Étagère Nexel® 4, étagère en fil bleu Nexelon®, démarreur, tablette 1 HD, 60 po L x 18 po P x 63 po H
444,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires