Prix : 365,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Nexel® Poly-Z-Brite® kit de station micro-ondes à 3 niveaux, avec micro-ondes de qualité® Nexel
La station de micro-ondes unique et la station d’approvisionnement offrent une surface de travail pratique et accessible pour de multiples environnements, y compris les cuisines, les salles de pause, les cafétérias, les dortoirs, les chalets et plus encore. Étagères réglables par tranches de 1 pouces permettant une personnalisation et un affichage faciles d’ingrédients secs, de conserves, d’ustensiles, et plus encore. Les chariots disposent de roulettes pivotantes en nylon de 2 po, 2 avec freins fournissent une capacité globale de 300 lb. Poly-Z-Brite® dispose d’un électroplacage poudre-époxy clair sur chromate de zinc qui gère bien les températures et les températures extrêmes. NEX (en anglais seulement)Gard®, un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy contre les bactéries, les moisissures qui causent les odeurs et la dégradation du produit. (1) Doublure d’étagère transparente incluse. 24 po L x 18 po P x 34 po H. Cote NSF.
Nexel® 1,1 Cu. Ft., micro-ondes noir de 1000 watts a des boutons numériques de commande tactile, 10 niveaux de puissance, (6) boutons tactiles prédéfinis - 12 » platine.
Café, crème et bacs non inclus.
La station de micro-ondes unique et la station d’approvisionnement offrent une surface de travail pratique et accessible pour de multiples environnements, y compris les cuisines, les salles de pause, les cafétérias, les dortoirs, les chalets et plus encore. Étagères réglables par tranches de 1 pouces permettant une personnalisation et un affichage faciles d’ingrédients secs, de conserves, d’ustensiles, et plus encore. Les chariots disposent de roulettes pivotantes en nylon de 2 po, 2 avec freins fournissent une capacité globale de 300 lb. Poly-Z-Brite® dispose d’un électroplacage poudre-époxy clair sur chromate de zinc qui gère bien les températures et les températures extrêmes. NEX (en anglais seulement)Gard®, un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy contre les bactéries, les moisissures qui causent les odeurs et la dégradation du produit. (1) Doublure d’étagère transparente incluse. 24 po L x 18 po P x 34 po H. Cote NSF.
Nexel® 1,1 Cu. Ft., micro-ondes noir de 1000 watts a des boutons numériques de commande tactile, 10 niveaux de puissance, (6) boutons tactiles prédéfinis - 12 » platine.
Café, crème et bacs non inclus.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Diamètre de la roue 2 in (5,08 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Capacité 1,1 ft³
- Watts 1000 W
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 100 lbs (45,45 kg)
- Numéro de référence du fabricant 243073
- Couleur Argent
- Type de roue Pivotage en nylon, 2 avec frein
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL-UL 471; ceTL-CAN/CAS-C22,2 No.120; ETL sanitaire-NSF 22
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Stainless Steel Round Open Top Trash Can, 16 gallons
Article nº : 641423SS
Pas encore évalué
265,95 $
Doublure d’étagère en acrylique Chadko™, 24 po L x 18 po P, transparent
Article nº : 798907
Pas encore évalué
35,95 $
Nexel® Poly-Z-Brite® kit de chariot de station micro-ondes à 3 niveaux, 24"L x 18"W x 36"H
365,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires