Souvent achetés ensemble
Prix : 629,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 629,00 $ ch.
- Acheter 3+ 595,00 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Tapis en plastique amovible en polymère pour un nettoyage facile
✓ Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
✓ Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
Les étagères mobiles Nexelite® sont parfaites pour stocker toutes vos marchandises, matériaux et stocks. Cadre et poteaux robustes entrent en jeu Nexelon® Finir. Les tapis d’étagères en composition polymère sont de conception modulaire permettant un retrait facile pour le nettoyage. Ils ont une surface de la grille ouverte ventilé qui est lisse et sans crevasses. Le matériau polymère ne se bossera jamais, ne copeaux, rouillera ou ne se corrodera jamais. Ouvert sur les quatre côtés pour un accès complet et ventilation supérieure. Le camion comprend 4 poteaux, 4 tablettes en plastique, 4 roulettes pivotantes et des manchons en plastique à pression pour fixer les étagères aux poteaux. NEX (en anglais seulement)Gard® , un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit. NSF Approuvé pour une utilisation humide ou sèche. Capacité totale de 1200 lb.
✓ Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
✓ Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
Les étagères mobiles Nexelite® sont parfaites pour stocker toutes vos marchandises, matériaux et stocks. Cadre et poteaux robustes entrent en jeu Nexelon® Finir. Les tapis d’étagères en composition polymère sont de conception modulaire permettant un retrait facile pour le nettoyage. Ils ont une surface de la grille ouverte ventilé qui est lisse et sans crevasses. Le matériau polymère ne se bossera jamais, ne copeaux, rouillera ou ne se corrodera jamais. Ouvert sur les quatre côtés pour un accès complet et ventilation supérieure. Le camion comprend 4 poteaux, 4 tablettes en plastique, 4 roulettes pivotantes et des manchons en plastique à pression pour fixer les étagères aux poteaux. NEX (en anglais seulement)Gard® , un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit. NSF Approuvé pour une utilisation humide ou sèche. Capacité totale de 1200 lb.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Application Humide ou sec
- Type d’étagère Tapis en plastique ventilé
- Matériau de la roue Polyuréthanne
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Nexelon®
- Caster Type Tige
- Capacité des étagères 325 lbs (147,73 kg)
- Numéro de référence du fabricant C24605PPM4
- Matériel d’étagère Acier/plastique
- Type de roue Pivotant 4
- Couleur Beige/bleu
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
28,95 $
Nexel®, Nexelite®, Rebord d’étagère, 24"L x 4"H
Article nº : PML24Z
Pas encore évalué
12,75 $
Nexel®, Nexelite®, Rebord d’étagère, 60"L x 4"H
Article nº : PML60Z
Pas encore évalué
24,00 $
Nexel®, Nexelite®, Diviseur d’étagère, 24"P x 8"H
Article nº : PMD24Z
Pas encore évalué
23,75 $
Nexel® Chariot à 4 étagères, Nexelite®, 60 po L x 24 po P x 60 po H, roulettes pivotantes en polyuréthane
629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires