Prix : 89,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La ligne de roue Norton banc et le socle se compose de tous les diamètres de roue et arbor, abrasifs de type et taille de grain. Notre offre répond à tous les enlèvement de métal, ébavurage, mise en forme et affûtage des besoins : corindon blanc pour les aciers à outils à grande vitesse, oxyde d’aluminium brun pour l’acier au carbone et en carbure de silicium pour métaux non ferreux et de l’outillage en carbure. Qualité, oxyde d'aluminium gris pour des applications à usage général sur l'acier -Grit grossier pour le stock moyen à l'enlèvement léger du stock.
Les applications sont : désinvolte de meulage
Les applications sont : désinvolte de meulage
Poids &Dimensions
- Diamètre du trou central 1 in (2,54 cm)
- Diamètre 8 in (20,32 cm)
- Épaisseur 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Compatibilité de l’outil Meuleuses d’établi
- FOD -
- Formulaire converti Banc et piédestal roue
- Matériau abrasif Oxyde d’aluminium
- Pour une utilisation avec Meulage désinvolte
- UPC 076607882868
- Grit 36
- Grade Extra gros
- Marque Norton
- Série Gemini
- T/mn maximum 3600 rpm
- Numéro de référence du fabricant 7660788286
- Type de roue Type 1
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Norton 07660788286 Gemini Bench and Pedestal Wheel 8" x 1" x 1" 36 Grit Aluminum Oxide
89,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires