Prix : 2 395,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Nsf fabriqué évier, 1 compartiment, 18" droite & laissé égouttoirs, 24 x 54 x 43
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Fabriqué Nsf évier
- Compartiment 1
- 18" droit & gauche égouttoirs
- Bol taille 18 "X 18" X 14 "profonde
- 16/304 S/S
- Carrelage bord Splash
- Bord roulé
- Trous de robinet sur 8" centres
- S/s jambes
- 1" réglable s/s balle pieds
- Nsf
- Ensemble 24" F/B X 54" l/r
Poids &Dimensions
- Epaisseur de l’acier 16 ga
- Longueur du compartiment 18 in (45,72 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur du compartiment 14 in (35,56 cm)
- Hauteur du dosseret 8-1/2 po (21,59 cm)
- Longueur 54 in (137,16 cm)
- Centres de robinetterie 8 in (20,32 cm)
- Largeur du compartiment 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 38 in (96,52 cm)
- Longueur du drain 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Série inox 304
- Nombre de compartiments 1
- Trous du robinet 2
- Marque Tabco Advance
- Matériau Acier inoxydable
- Style Égouttoirs gauche & droite
- Numéro de référence du fabricant FC-1-1818-18RL-X
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Krowne 17-108WL - série Royal 8" Centre Wall Mount prérinçage
Article nº : B2169839
Pas encore évalué
619,00 $
Avance Tabco® FC-1-1818-18RLX NSF Fabriqué 1 Compartment Sink, 18H Gauche - Planches de vidange droite
2395,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires