Prix : 4 335,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
NSF fabriqué compartiment 2, bol 24 x 24, 8-1/2 H Splash, 24" gauche & droit égouttoirs 16 GA.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Fabriqué Nsf évier
- Compartiment 2
- 24" droit & gauche égouttoirs
- Bol taille 24 "X 24" X 14 "profonde
- 16/304 S/S
- Carrelage bord Splash
- Bord roulé
- Trous de robinet sur 8" centres
- S/s jambes
- 1" réglable s/s balle pieds
- Nsf
- Ensemble 30" F/B X 96" l/r
Poids &Dimensions
- Profondeur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Epaisseur de l’acier 16 ga
- Longueur du compartiment 24 in (60,96 cm)
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Profondeur du compartiment 16-1/2 po (41,91 cm)
- Hauteur du dosseret 8,5 po (21,59 cm)
- Longueur 96 in (243,84 cm)
- Centres de robinetterie 8 in (20,32 cm)
- Drainer les endroits rugueux 3,5" centré
- Largeur du compartiment 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 43 in (109,22 cm)
- Longueur du drain 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Série inox 304
- Nombre de compartiments 2
- Trous du robinet 2
- Marque Tabco Advance
- Matériau Acier inoxydable
- Style Égouttoirs gauche & droite
- Numéro de référence du fabricant FC-2-2424-24RL-X
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Unité de prérinçage Equip by T&S 5PR-8W00 de 8 po à montage mural
Article nº : B344695
Pas encore évalué
495,95 $
Économisez 586,00 $ avec ce produit comparable
Elkay® E2C24X24-2-24X NSF Sink, 2-Compartiment w/24L x 24W Bowl, 12 Deep, (2) 24 Drainboards
Article nº : B2178360
Expédié en 3 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
3 749,00 $
comparer les élémentsAvance Tabco® FC-2-2424-24RLX NSF Fabriqué 2 Compartment Sink, 24Two Drainboard
4335,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires