Prix : 389,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Gardez-le Cabinetry polyvalent est formé à partir de bois compressé avec fini mélamine avec un panneau de fibres agglomérées solide retour pour la résistance et la rigidité. L’isorel solide étagères compartiments base de taille lettre forme qui s’ajustent pour augmenter la taille des compartiments individuels pour le stockage de livres, reliures à anneaux 3 ou des souvenirs personnels. Comprend un adaptateur de tige de métal pour conserver et organiser les CD dans les compartiments de fond deux. Plastique noir finition complète de bâti tout en doublant aussi une pratique d’étiquetage zone (étiquettes sont inclus).
Made in USA.
Made in USA.
Poids &Dimensions
- Profondeur 11-3/4 po (29,85 cm)
- Largeur 39-1/4 po (99,7 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Description Organisateur de littérature réglables compartiment 36
- pays Made in USA
- Assemblage requis Oui
- Nombre de compartiments 36
- Marque Safco
- Matériau Panneaux de fibres solide
- Numéro de référence du fabricant 9424MO
- Couleur Brun
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
20,00 $
859,00 $
Réception de boss - 71"- acajou
Article nº : B693073
Pas encore évalué
819,00 $
Support de montage pour les organisateurs de littérature 25"- 72" mural
Article nº : B197735
Pas encore évalué
125,95 $
Organisateur de bois littérature réglable, compartiment 36
389,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires