Souvent achetés ensemble
Prix : 3 055,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Barboteur résistant au vandalisme
✓ L’acier inoxydable 316 résistant à la corrosion offre une protection contre les intempéries
✓ Comprend un capuchon de dérivation pour votre choix de fonctionnement filtré ou non filtré
Gardez vos invités hydratés dans les espaces extérieurs avec cette station de remplissage de bouteilles murale extérieure industrielle™ mondiale. Conçu pour un fonctionnement filtré ou non filtré, ce remplisseur de bouteilles est la solution idéale pour les parcs, les complexes extérieurs, les terrains de camping, etc. Sa finition en poudre verte, sa construction robuste et son barboteur résistant au vandalisme protègent l’appareil des éléments tout en le protégeant contre la falsification et le vol. Cet appareil comprend un filtre à eau GlobalPure™ certifié selon la norme NSF/ANSI 42 pour la réduction du chlore, du goût, des odeurs et des sédiments et certifié selon la norme NSF/ANSI 53 pour la réduction du plomb. ADA conforme.
Le flux laminaire offre un remplissage propre avec un minimum d’éclaboussures
Activation simple par bouton-poussoir
Évalué pour une pression d’entrée d’eau de 20-105 PSI
Disponible en 4 couleurs : acier inoxydable, vert, bleu et noir
Les vis antivol fixent les composants entre eux
✓ L’acier inoxydable 316 résistant à la corrosion offre une protection contre les intempéries
✓ Comprend un capuchon de dérivation pour votre choix de fonctionnement filtré ou non filtré
Gardez vos invités hydratés dans les espaces extérieurs avec cette station de remplissage de bouteilles murale extérieure industrielle™ mondiale. Conçu pour un fonctionnement filtré ou non filtré, ce remplisseur de bouteilles est la solution idéale pour les parcs, les complexes extérieurs, les terrains de camping, etc. Sa finition en poudre verte, sa construction robuste et son barboteur résistant au vandalisme protègent l’appareil des éléments tout en le protégeant contre la falsification et le vol. Cet appareil comprend un filtre à eau GlobalPure™ certifié selon la norme NSF/ANSI 42 pour la réduction du chlore, du goût, des odeurs et des sédiments et certifié selon la norme NSF/ANSI 53 pour la réduction du plomb. ADA conforme.
Poids &Dimensions
- Largeur 11-3/4 po (29,85 cm)
- Profondeur 18-7/8 po (47,94 cm)
- Hauteur 30-7/8 po (78,42 cm)
- Poids 49,38 lbs (22,45 kg)
- Taille du drain 1-1/4 po (3,18 cm)
Détails du produit
- Emplacement de remplissage d’eau Partie supérieure
- Activation du remplissage des bouteilles Bouton poussoir
- Filtre Oui
- Type d’installation Murale
- Nombre de stations 1
- Pour une utilisation en extérieur Oui
- Marque Global Industrial
- Stations de remplissage d’eau 1
- Matériau 316 en acier inoxydable
- Style Station extérieure de remplissage de bouteille
- Numéro de référence du fabricant 270313GNF
- Barboteur Non
- Réfrigéré Non
- Couleur Vert
- Anti-vandalisme Oui
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
- ADA conforme Oui
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial® 84 « H Douche d’eau extérieure, 2 buses, acier inoxydable
Article nº : 670434
Pas encore évalué
2 065,00 $
Global Industrial™ Double Wall Inox Water Bottle, Blue, 17 Oz.
Article nº : 670338
Pas encore évalué
24,50 $
Global Industrial™ Station de remplissage de bouteilles murales extérieures avec filtre, vert
3055,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires