Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les échelles NSF-Certified M-Series peuvent être utilisés dans une variété d’applications industrielles et de restaurant, de contrôle des portions au contrôle précis de la qualité. L’ampleur du déversement preuve conçu s’avérera très fiable dans les environnements de travail intense.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- En acier inoxydable amovible pesant plate-forme pour nettoyage facile
- Cale/affichage allumé après vous l’échelon de l’échelle et montrer la mesure pour une courte période de temps et de la fonction de comptage des pièces
- Affichage supplémentaire à l’arrière de l’appareil
- Affichage LCD avec interrupteur pour rétro-éclairage bleu
- D quatre piles fournies (adaptateur en option)
- Dimensions : 10,25 "x 11,75" x 4,25 "
Poids &Dimensions
- Largeur 10-1/4 po (26,04 cm)
- Hauteur 4-1/4 po (10,8 cm)
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
- Longueur 11-3/4 po (29,85 cm)
- Capacité de poids 66 kg
- Lisibilité 0,01 G
Détails du produit
- Bloc d’alimentation 4 C piles (fournies), adaptateur secteur (non inclus)
- Description Balance de cuisine numérique
- Capacité 0,2 oz
- Type Digital
- Quantité par paquet 1
- Marque Escali
- Série M-Series
- Matériau Plastique industriel, dessus en acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant M6630
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Escali M6630 M-Series Digital Kitchen Scale, 66lbs x 0,2 oz / 30 kg x 5 kg, en acier inoxydable
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires