Prix : 785,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 785,00 $ ch.
- Achetez 6-11 749,00 $ ch.
- Acheter 12+ 729,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Palette Dolly avec poignée en T - chariot palette soudée avec poignée en « T » pour la traction simple de dolly chargé. Comprend 2 poignées de vinyle pour la prise en main confortable. pivotant 2, 2 6 "x 2" rigide roulettes phénoliques. capacité de 3600 livres.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Largeur 40 in (101,6 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Capacité de poids 3600 lbs (1 636,36 kg)
- Hauteur du pont 9 in (22,86 cm)
- Poids 91 lbs (41,36 kg)
Détails du produit
- Type de pont Pont ouvert
- Assemblage requis Non
- Type de handle Poignée en T
- Type de construction All-Welded
- Matériau de la roue Phénolique
- Type Palette de style roulette Dolly
- Quantité par paquet 1
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Style Verrous de sol
- Numéro de référence du fabricant PDT-4048-6PHFL
- Type de roue Pivotant 2, 2 rigide
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Portable Stack Rack 48 « L x 42 » P x 44,8"H
Article nº : 798924
Pas encore évalué
609,00 $
109,95 $
58,95 $
Chariot à palettes Little Giant® avec poignée en T et frein, PDT-4048-6PHFL, 40 x 48
785,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires