Souvent achetés ensemble
Prix : 203,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 203,95 $ ch.
- Acheter 6+ 193,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
GARDES DE FIN POUR LE RACK PALETTE
Côté gauche
Fin gardes protègent des rayonnages à palettes aux carrefours et le long des routes de grande circulation. Protègent les gardes fin 3-4 "colonnes debout W de fourche camion dommage. Les protège-palettes sont fabriqués à l’aide d’un fer d’angle de 5 » x 3 » x 3/8 » avec une finition de couche de poudre jaune haute visibilité. Gardes de fin permettent de plancher d’ancrage pour la stabilité et la force. Comprend le matériel et ancrage boulons. Mesure 46 « L x 3 » P x 5 « H (8 » de haut à l’extrémité).
Côté gauche
Fin gardes protègent des rayonnages à palettes aux carrefours et le long des routes de grande circulation. Protègent les gardes fin 3-4 "colonnes debout W de fourche camion dommage. Les protège-palettes sont fabriqués à l’aide d’un fer d’angle de 5 » x 3 » x 3/8 » avec une finition de couche de poudre jaune haute visibilité. Gardes de fin permettent de plancher d’ancrage pour la stabilité et la force. Comprend le matériel et ancrage boulons. Mesure 46 « L x 3 » P x 5 « H (8 » de haut à l’extrémité).
Poids &Dimensions
- Largeur 7-3/8 po (18,73 cm)
- Profondeur 46 in (116,84 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 54 lbs (24,55 kg)
- Épaisseur 3/8 en
Détails du produit
- Emplacement de montage Côté gauche
- Assemblage requis Non
- Style de montage Boulon sur
- Marque Roi de l’acier
- S' inscrit Rack 5 » W
- Ouverture 5 x 2 po
- Matériau Fer
- Numéro de référence du fabricant GDLL11046YW
- Couleur Jaune
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Eric
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Berme industrielle™ mondiale à profil bas, 10'L x 4"L x 2-1/4"H
Article nº : 670614
Pas encore évalué
879,00 $
Palette Rack fin garde 46" L côté gauche
203,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires