Prix : 509,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Se fixe facilement aux rayonnages à palettes existants à l’aide du matériel inclus (kits de montage décalés disponibles en option)
✓ La construction en maille est idéale pour les petites boîtes et les articles et offre une charge nominale élevée
Protégez votre inventaire de rayonnages à palettes et les travailleurs à proximité avec notre filet de rayonnage à palettes industriel™ mondial. Ce filet de sécurité industriel pour rayonnages à palettes présente une conception en maille carrée pour aider à attraper les articles en cas de chute ou de glissement du système de rayonnage à palettes. Le filet est fabriqué avec 100 % de maille de nylon noir qui est ignifuge testé pour répondre à la norme NFPA 701. Un filet est lié en 5/16" corde de polypropylène diamètre sur tous les bords. Facilement se fixe aux montants de rack de palette à l’aide de chasse d’eau monter matériel (inclus) ou du matériel prélevé (vendu séparément) sur les montants de rack de palette. Le filet offre une longueur supplémentaire de 3 po par baie pour la tolérance. La maille carrée de 1-3/4 » est idéale pour les petits produits et offre une charge nominale de 1250 lb. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Hauteur 144 in (365,76 cm)
- Capacité de poids 1250 lbs (568,18 kg)
- Longueur 147 in (373,38 cm)
Détails du produit
- Type 1 bay
- Marque Carron Net
- Assemblage requis Non
- Description Palette en Rack filet
- Matériau 1-3/4" Mesh sq. & ø polypropylène 5/16"
- Numéro de référence du fabricant 76010-144X144-01
- Couleur Noir
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Off-Set Kit de matériel - Starter
Article nº : 245580
Pas encore évalué
1 355,00 $
Global Industrial™ Rack Protector, 3" x 3" Ouverture, 18"H, Jaune
Article nº : 799047
Pas encore évalué
42,95 $
Off-Set Kit de matériel - Add-on
Article nº : 245581
Pas encore évalué
759,00 $
70,95 $
Câble - bobine de 50'
Article nº : 245582
Pas encore évalué
155,95 $
Global Industrial™ Anchor Bolt 1/2-13 x 3-3/4", qté par paquet : 50
Article nº : 796365
Pas encore évalué
167,50 $
Câble - bobine de 100'
Article nº : 245583
Pas encore évalué
315,95 $
Câble - bobine de 200'
Article nº : 245584
Pas encore évalué
595,00 $
Filet de rayonnage industriel™ mondial pour palettes, une baie, 147 po L x 144 po H, maille carée 1-3/4 po, 1250 lb
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires