Prix : 1 369,00 $
Les clients ont également été consultés
Les éléments empêche de tomber de palettiers pour fournir une sécurité et une sécurité optimale. Fait avec 100 mailles de nylon noir % qui est ignifuge testé pour répondre aux NFPA 701 standard. Un filet est lié en 5/16" corde de polypropylène diamètre sur tous les bords. Facilement se fixe aux montants de rack de palette à l’aide de chasse d’eau monter matériel (inclus) ou du matériel prélevé (vendu séparément) sur les montants de rack de palette. Filet offre supplémentaire 3" longueur par baie pour allocation verticale. 4" square Mesh est parfait pour les boîtes et produits d’agrandissement, demi-gras et offres 2500 lb de charge.
Poids &Dimensions
- Hauteur 144 in (365,76 cm)
- Capacité de poids 2500 lbs (1 136,36 kg)
- Longueur 294 in (746,76 cm)
Détails du produit
- Type 2 bay
- Marque Carron Net
- Assemblage requis Non
- Description Palette en Rack filet
- Matériau 4" Mesh sq. & ø polypropylène 5/16"
- Numéro de référence du fabricant 76025-144X144-02
- Couleur Noir
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Off-Set Kit de matériel - Starter
Article nº : 245580
Pas encore évalué
1 355,00 $
Global Industrial™ Rack Protector, 3" x 3" Ouverture, 18"H, Jaune
Article nº : 799047
Pas encore évalué
42,95 $
Off-Set Kit de matériel - Add-on
Article nº : 245581
Pas encore évalué
759,00 $
70,95 $
Câble - bobine de 50'
Article nº : 245582
Pas encore évalué
155,95 $
Global Industrial™ Anchor Bolt 1/2-13 x 3-3/4", qté par paquet : 50
Article nº : 796365
Pas encore évalué
167,50 $
Câble - bobine de 100'
Article nº : 245583
Pas encore évalué
315,95 $
Câble - bobine de 200'
Article nº : 245584
Pas encore évalué
595,00 $
Pallet Rack filet deux Bay, 294" W x 144 « 4 H » Mesh Sq., lb 2500 Rating
1369,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires