Souvent achetés ensemble
Prix : 1 269,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 1 269,00 .
- Acheter 2 1 209,00 .
- Acheter 3+ 1 169,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Crane polyvalent élargit l’utilisation de votre transpalette existants
L’accessoire de levage levage utilise votre transpalette existants afin d’offrir une alternative abordable et pratique pour le levage et l’abaissement des charges et à des zones surélevées. La pièce jointe peut être facilement installée sur un camion de palette standard avec 27" W x 48" fourches L. Lorsqu’il est installé, le transpalette encore utilisable avec la plupart des palettes et des palettes. Treuil manivelle exempte d’embrayage main dispose 80" du câble robuste (88" avec crochet et Manille) pour facile de lever et baisser. Hauteur de levage maximale est 66", mesurée par le haut des tubes de fourche au crochet dans sa position levée maximale. Dans l’ensemble, longueur de flèche est 23" ; longueur utile est de 20". Poches de fourche sont 8" W x 2-7/8" H, dans l’ensemble la largeur de la fourche est 27-¾ « et utilisable à l’intérieur de la largeur de la fourche est 11-¾ ». Construction en acier entièrement soudée avec une finition de manteau de poudre bleue durable.
L’accessoire de levage levage utilise votre transpalette existants afin d’offrir une alternative abordable et pratique pour le levage et l’abaissement des charges et à des zones surélevées. La pièce jointe peut être facilement installée sur un camion de palette standard avec 27" W x 48" fourches L. Lorsqu’il est installé, le transpalette encore utilisable avec la plupart des palettes et des palettes. Treuil manivelle exempte d’embrayage main dispose 80" du câble robuste (88" avec crochet et Manille) pour facile de lever et baisser. Hauteur de levage maximale est 66", mesurée par le haut des tubes de fourche au crochet dans sa position levée maximale. Dans l’ensemble, longueur de flèche est 23" ; longueur utile est de 20". Poches de fourche sont 8" W x 2-7/8" H, dans l’ensemble la largeur de la fourche est 27-¾ « et utilisable à l’intérieur de la largeur de la fourche est 11-¾ ». Construction en acier entièrement soudée avec une finition de manteau de poudre bleue durable.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Longueur 30 in (76,2 cm)
- Plage de longueurs 21 à 40-1/2 in
- Hauteur 77 in (195,58 cm)
- Échelle de largeur 26 à 35-1/2 in
- Poids 180 lbs (81,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Palan de levage
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant PJ-LIFT
- À utiliser avec Make Universal
- Couleur Bleu
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : John
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : twofastfwd2@aol.com
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Je suis très satisfait de cet appareil de levage. Ça marche mieux, alors j’ai eu exspected. Je le recommande à un ami. -
Reviewer : Kirk
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Parfait pour mon application. La nit seule sur ce produit, le câble aura tendance à tordre hors les poulies et s’arrêter pour le re-suivre le câble. Bon produit, autrement.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Protecteur global de protection contre les orteils de transpalette industriel™
Article nº : 800540
Pas encore évalué
99,95 $
Pallet Truck Lifting Hoist Attachment PJ-LIFT 500 Lb. Capacité
1269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires