Souvent achetés ensemble
Prix : 3 139,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 3 139,00 .
- Achetez 6-10 2 949,00 .
- Acheter 11+ 2 859,00 .
Les clients ont également été consultés
Coffret modulaire en acier soudée a une belle apparence raffinée avec une construction robuste. Tiroirs tenir jusqu'à 200 lb et verrouillage avec serrure à cylindre central différemment assortie (touches inclus). Tiroir intégré, système de verrouillage empêche le basculement accidentel. Tiroirs ouvrent facilement sur les rails latéraux montés. Patins de rouleau permettent accès complet tiroir extension. Toute la largeur des poignées pour plus d’adhérence et d’un front de flush, sans capture. Étiquette avec couvercle en plastique sur chaque poignée de tiroir permet l’étiquetage facile du contenu du tiroir. Les tiroirs acceptent les kits de séparateur et de partition en option (Vendu séparément) pour créer plusieurs compartiments pour un stockage organisé. Comprend les kits matelas 2. Latéraux en acier tubulaire robuste poignée pour un pilotage facile. Se déplace facilement sur 5 "x 2 » roulettes de roulement à rouleaux de polyuréthane (2 pivotant, 2 rigide). Dans l’ensemble armoire hauteur avec roulettes est 36/7-10".
Comprend quatre tiroirs de H 3"(à l’intérieur des Dimensions 25-1/2 « W x 21 H « D x 1-3/4"), deux 4 "tiroirs H (à l’intérieur des Dimensions 25-1/2 « W x 21 H « D x 2-3/4") et un 6 « H tiroir (à l’intérieur des Dimensions 25-1/2 « W x 21 H « D x 4-3/4 »). Finition de couleur bleue. Cabinet mesures 30" W x 27" D x 29-1/2 "H.
Répondre à vos besoins de stockage avec ces accessoires en option.
Modèle 493341 - Kit de diviseur pour tiroir 3 « H
Modèle 493342 - Kit de diviseur pour tiroir 4 « H
Modèle 493343 - Kit de diviseur pour tiroir 6 « H
Modèle 493322 - Base de Forkliftable renforcé
Modèle 493323 - Réglage haut pivotant glisse
Modèle 493325 - Kit de tapis de tiroir
Modèle 493326 - Plateau supérieur avec vinyle Mat
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Profondeur 27 in (68,58 cm)
- Hauteur 36-7/10 po (93,22 cm)
- Diamètre de la roue 5 x 2 po
- Capacité de poids du tiroir 200 lbs (90,91 kg)
Détails du produit
- Type d’armoire Hauteur comptoir
- Nombre de tiroirs 7
- Matériau du tiroir Acier
- Type de construction All-Welded
- Matériau de la roue Polyuréthanne
- Type de verrou Serrure unique
- Type Mobile
- Marque Global Industrial
- Type de base Mobile
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 298448BL
- Couleur Bleu
- Type de roue Pivotant 2, 2 rigide
- Quantité de tiroir (hauteur du tiroir) 4(3"), 2(4"), 1(6")
Garantie
- Garantie 1 ans
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Chaque tiroir peut contenir jusqu'à 200 livres?
Question posée par : Staci, 12, 2019 juin
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Juin 12, 2019
Bonjour Staci, chaque tiroir peut contenir 200 livres lorsque le poids est réparti uniformément. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
119,95 $
454,95 $
819,00 $
Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 7 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Bleu
3139,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires