Prix : 3 549,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Couverture chauffante IBC, modèle PRO super robuste: Le chauffe-tout-fourre-tout IBC de modèle PRO de 275 gallons (1040 litres) de Powerblanket® offre une technologie de pointe dans une conception flexible et facile à installer qui chauffera efficacement, uniformément et de manière fiable votre bac IBC, en gardant le contenu protégé et à la température optimale. Le nouveau modèle PRO utilise deux zones de chaleur distinctes et dispose également de 25 % de puissance en plus que nos fourre-tout IBC industriels standard, ce qui contribue à réduire le temps de chauffage de vos matériaux.
Le TH275G-PRO est livré avec un thermostat réglable, de sorte que vous pouvez contrôler la température. Le matériau de l’appareil de chauffage est une coque en alliage/vinyle extrêmement durable et robuste, et peut être utilisé en toute sécurité à des températures aussi basses que -60 ºF. Cette conception révolutionnaire fournit une chaleur uniforme tout au long du fourre-tout, éliminant ainsi les points chauds et froids. Les couvertures® électriques fournissent une solution de chauffage sans entretien, ce qui élimine les maux de tête liés au maintien de températures critiques. Si stocké correctement, produits chimiques et les produits industriels vont durer plus longtemps et plus efficace. À son tour, cela permet d’économiser temps, tracas et argent. La nouvelle conception du modèle PRO utilise une technologie de propagation de la chaleur I-Wire super robuste, ce qui le rend extrêmement durable à utiliser année après année.
Les fourre-tout et réchauffeurs de réservoir Powerblanket® IBC sont livrés avec un couvercle isolé à chaque fois pour éviter les pertes de chaleur de votre application et aider à retenir la chaleur.
Couvertures® électriques TH275G-PRO 275 gallons IBC fourre-tout; Modèle PRO super robuste.
Caractéristiques et avantages
Température réglable de la température ambiante à 145 °F / 62 °C (± 5 °F / 3 °C) Conçu pour être durable et résistant aux intempéries Réduisez le temps de chauffage de vos matériaux avec 25 % de puissance en plus grâce à la conception du modèle professionnel super robuste Offre 25 % plus de puissance que les fourre-tout et réchauffe-réservoir Powerblanket® IBC standard Conçu pour des températures extrêmement froides aussi basses que -60 ° F / -51 ° C Utilise une coque en vinyle en alliage de qualité industrielle plus robuste Utilise (2) zones de chaleur pour réduire le temps de chauffage et mieux contrôler la température de vos matériaux Utilise une nouvelle technologie de diffusion de chaleur Powerblanket® I-Wire plus robuste Comprend un rabat de trou de souris pour un accès facile au robinet avec capacité de fermeture du bouton pour empêcher la perte de chaleur et retenir la chaleur Les volets inférieurs non chauffants se replient lors du transport de votre bac GRV lors de l’utilisation d’un chariot élévateur à fourche qui empêche les dommages possibles Comprend un contrôleur thermostatique numérique réglable qui utilise une prise Nema de 20 ampères) Chauffer en toute sécurité et de protéger une grande variété de produits chimiques et matières Prévoir une composition isolée de plein-wrap Livrer une chaleur uniforme à la température des produits sensibles Conserver les matériaux coûteux sans brûler ou sensation de brûlure Fournir un accès facile avec un dessus amovible Prévenir le gaspillage en maintenant des températures constantes ETL certifié UL / CSA / normes de sécurité CE Le bac de stockage IBC réel montré sur les images n’est PAS inclus avec l’appareil de chauffage; le GRV est vendu séparément TH275G-PRO - Le radiateur IBC modèle PRO de 275 gallons de Powerblanket® est le fourre-tout de stockage Ferrari des IBC!
Le TH275G-PRO est livré avec un thermostat réglable, de sorte que vous pouvez contrôler la température. Le matériau de l’appareil de chauffage est une coque en alliage/vinyle extrêmement durable et robuste, et peut être utilisé en toute sécurité à des températures aussi basses que -60 ºF. Cette conception révolutionnaire fournit une chaleur uniforme tout au long du fourre-tout, éliminant ainsi les points chauds et froids. Les couvertures® électriques fournissent une solution de chauffage sans entretien, ce qui élimine les maux de tête liés au maintien de températures critiques. Si stocké correctement, produits chimiques et les produits industriels vont durer plus longtemps et plus efficace. À son tour, cela permet d’économiser temps, tracas et argent. La nouvelle conception du modèle PRO utilise une technologie de propagation de la chaleur I-Wire super robuste, ce qui le rend extrêmement durable à utiliser année après année.
Les fourre-tout et réchauffeurs de réservoir Powerblanket® IBC sont livrés avec un couvercle isolé à chaque fois pour éviter les pertes de chaleur de votre application et aider à retenir la chaleur.
Couvertures® électriques TH275G-PRO 275 gallons IBC fourre-tout; Modèle PRO super robuste.
Caractéristiques et avantages
Température réglable de la température ambiante à 145 °F / 62 °C (± 5 °F / 3 °C)
Poids &Dimensions
- Largeur 49 dans
- Hauteur 3/4 en
- Poids 31 lbs (14,09 kg)
- Longueur 49 dans
- Épaisseur 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Capacité 275 gal (1040,99 l)
- Puissance en watts 1800 W
- Type Contrôleur de thermostat réglable numérique Blanket Heater
- Pour une utilisation avec Fourre-tout 275 gallons Poly IBC avec cage métallique
- Watts haute 1800 W
- Marque Powerblanket
- Matériau Vinyle
- Température maximale 155 ° F
- Numéro de référence du fabricant TH275G-PRO
- Type de fiche Nema 5-20 (prise 20 ampères)
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Certifié ETL à la certification de sécurité UL et CSA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Powerblanket® Pro Modèle IBC isolé Tank Heater pour réservoir fourre-tout de 275 gallons, 145 ° F
3549,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit