Souvent achetés ensemble
Prix : 7 199,00 $
✓ La construction robuste offre une capacité de 400 lbs.
✓ Système d’alimentation Plug & Play - aucun outil, personnel de levage lourd ou de maintenance requis pour les changements de batterie.
✓ Les roulettes spécialisées permettent des mouvements précis et faciles avec une force minimale requise.
Améliorez la commodité et la mobilité sur votre lieu de travail avec la station de travail mobile Newcastle Systems PC Series. Ce chariot de la série PC est une plate-forme mobile qui offre non seulement la même mobilité flexible que les chariots plus légers, mais permet également des possibilités étendues avec de la place pour une imprimante laser, des fournitures, des stocks et plus encore. Avec une table de 30 « , il peut effectivement servir d’espace de travail mobile qui a de la place pour votre ordinateur portable et vos papiers aussi. Veuillez noter que les accessoires représentés dans les images de la galerie sont vendus séparément. Pour plus de détails et les options d’achat, veuillez vous référer à la liste ci-dessous.
Accessoires en option (vendus séparément) :
Remarque : Cette station de travail mobile n’est pas recommandée pour alimenter une imprimante laser. Pour alimenter une imprimante laser, veuillez vérifier le modèle B2328966.
Poids &Dimensions
- Largeur 35-1/2 po (90,17 cm)
- Profondeur 26 in (66,04 cm)
- Hauteur 43 in (109,22 cm)
- Poids 243 lbs (110,45 kg)
- Capacité de poids 400 lbs (181,82 kg)
- Dimensions de l’étagère 30 po l x 24 po P
Détails du produit
- Temps d’exécution 8 + heures
- Assemblage requis Non
- Puissance de sortie 1000W
- Type Panier mobile
- Pour une utilisation avec Réception/Étiquetage, QA, Comptage des cycles, Cueillette, Expédition
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Ensemble onduleur/chargeur Standard
- Banque de batteries 1200Wh
- Température de fonctionnement 32 - 104° F
- Type de batterie Acide de plomb scellée
- Alimenté par piles Oui
- Collection Gamme de PC
- Batteries 100AH
- Description Poste de travail mobile PC510
- Nombre de tablettes 2
- Puissance de surtension 2000W
- Type de boîtier Style libre
- Temps de recharge de la batterie 5 heures
- Marque Systèmes de Newcastle
- Série Gamme de PC
- Puissance Ordinateur portable/client mince, LCD, imprimante thermique industrielle et scanner, pas de lasers
- Numéro de référence du fabricant PC510GBL
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 5 ans Pièces métalliques, 1 ans Pièces électroniques, 6 mois SLA Batteries
Conformité et certifications
- Certifications UL & CSA Approuvé
-
Postes de travail informatiques mobiles alimentés par batterie entrepôt
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Newcastle Systems Laptop/Tablet Holder with 7" Arm For EC, NB & PC Series Workstations
Article nº : B1373430
Pas encore évalué
349,95 $
Support CPU réglable Newcastle Systems pour postes de travail de la série NB & PC
Article nº : B1373429
Pas encore évalué
365,95 $
Titulaire de classeur newcastle systems pour les postes de travail de la série NB et PC
Article nº : 238543
Pas encore évalué
189,95 $
Étagère pliante Newcastle Systems pour postes de travail de la série PC
Article nº : B2236203
Pas encore évalué
559,00 $
Global Industrial™ MobilePro Anti Fatigue Mat 3/4 » Thick 2' x 1,5' Gray
Article nº : B2395849
Pas encore évalué
249,95 $
Newcastle Systems Post Mount Dual Up/Down Monitor Holder For NB, PC & EC Series Workstations
Article nº : B2236213
Pas encore évalué
265,95 $
Économisez 3 900,00 $ avec ce produit comparable
Chariot d’ordinateur portable industriel™ mondial alimenté par mobile avec batterie 100AH
Article nº : 436997BK
Pas encore évalué
Disponible autour du 03/09/2024
3 299,00 $
comparer les élémentsStation de travail mobile Newcastle Systems SÉRIE PC, 35,5 « L x 26 « D, batterie SLA 100AH
7199,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires