Souvent achetés ensemble
Prix : 9 079,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ La station de charge informatique tout-en-un et la station de travail manuelle réduisent l’excès de main-d’œuvre.
✓ Les roulettes spécialisées permettent des mouvements précis et faciles avec une force minimale requise, même à capacité maximale.
✓ La construction robuste offre une capacité de 400 lbs.
✓ Les roulettes mobiles permettent un déménagement facile et rapide.
Améliorez la commodité et la mobilité sur votre lieu de travail avec la station de travail mobile Newcastle Systems PC Series. Ce chariot de la série PC est une plate-forme mobile qui offre non seulement la même mobilité flexible que nos chariots plus légers, mais permet également des possibilités étendues avec de la place pour une imprimante laser, des fournitures, des stocks et plus encore. Avec une table de 30 « , il peut effectivement servir d’espace de travail mobile qui a de la place pour votre ordinateur portable et vos papiers aussi. Veuillez noter que les accessoires représentés dans les images de la galerie sont vendus séparément. Pour plus de détails et les options d’achat, veuillez vous référer à la liste ci-dessous.
Poids durable et conception compacte.
Aide à réduire les produits mal étiquetés et les stocks inexacts.
Puissance et durée de fonctionnement: ordinateur de bureau, écran LCD, imprimante thermique industrielle, imprimante laser et scanner pendant plus de 8 heures.
Comprend: (1) étagère supérieure, (1) étagère centrale, roulettes verrouillables de 6 « , poignées de poussée, corbeille et support, système d’alimentation intégré, multiprise intégrée et porte-bobine de cordon.
Accessoires en option (vendus séparément) :
Bac coulissant pour imprimante (modèle B2236202)
Plateau clavier et souris (modèle # B2236206)
Support et poteau LCD (modèle B2236199)
Support de scanner (modèle 238542)
✓ Les roulettes spécialisées permettent des mouvements précis et faciles avec une force minimale requise, même à capacité maximale.
✓ La construction robuste offre une capacité de 400 lbs.
✓ Les roulettes mobiles permettent un déménagement facile et rapide.
Améliorez la commodité et la mobilité sur votre lieu de travail avec la station de travail mobile Newcastle Systems PC Series. Ce chariot de la série PC est une plate-forme mobile qui offre non seulement la même mobilité flexible que nos chariots plus légers, mais permet également des possibilités étendues avec de la place pour une imprimante laser, des fournitures, des stocks et plus encore. Avec une table de 30 « , il peut effectivement servir d’espace de travail mobile qui a de la place pour votre ordinateur portable et vos papiers aussi. Veuillez noter que les accessoires représentés dans les images de la galerie sont vendus séparément. Pour plus de détails et les options d’achat, veuillez vous référer à la liste ci-dessous.
Accessoires en option (vendus séparément) :
Poids &Dimensions
- Largeur 35-1/2 po (90,17 cm)
- Profondeur 26 in (66,04 cm)
- Hauteur 43 in (109,22 cm)
- Poids 392 lbs (178,18 kg)
- Dimensions de l’étagère 30 po l x 24 po P
- Capacité de poids 400 lbs (181,82 kg)
Détails du produit
- Temps d’exécution 8 + heures
- Assemblage requis Non
- Puissance de sortie 2000W
- Type Panier mobile
- Pour une utilisation avec Réception/Étiquetage, QA, Comptage des cycles, Cueillette, Expédition
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Roulettes Caoutchouc roulettes 6"(2 verrouillage)
- Description Poste de travail mobile PC542
- Ensemble onduleur/chargeur Sine pur
- Température de fonctionnement -4 - 104° F
- Banque de batteries 3600Wh
- Type de batterie Acide de plomb scellée
- Alimenté par piles Oui
- Batteries 300AH
- Collection Gamme de PC
- Nombre de tablettes 2
- Puissance de surtension 4000W
- Type de boîtier Style libre
- Temps de recharge de la batterie 8 heures
- Marque Systèmes de Newcastle
- Série Gamme de PC
- Puissance Ordinateur de bureau, LCD, Imprimante laser, Imprimante thermique industrielle et scanner
- Numéro de référence du fabricant PC542GBL
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 5 ans Pièces métalliques, 1 ans Pièces électroniques, 6 mois SLA Batteries
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Poste de travail mobile de newcastle Systems PC Series
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Newcastle Systems Post Mount Single Monitor Holder For NB, PC & EC Series Workstations
Article nº : B2236199
Pas encore évalué
179,95 $
Global Industrial™ MobilePro Anti Fatigue Mat 3/4 » Thick 2' x 1,5' Gray
Article nº : B2395849
Pas encore évalué
249,95 $
Station de travail mobile Newcastle Systems SÉRIE PC, 35,5 « L x 26 « D, batterie SLA 300AH
9079,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires