Souvent achetés ensemble
Prix : 1 735,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pennsylvania 7600 série HD/haute résolution échelle, 150 lb capacité de comptage
Capacité étendue pour le comptage avancé et des applications de pesage, 150lbs/70 kg capacité et 16 Million internes comtes faire cette balance comptage de HD/haute résolution idéale pour les plus petites pièces uniformes. Fonction Automatic Sample Update™. Afficher et entrer par l’intermédiaire du clavier : poids moyen des pièces, poids à vide, toute quantité d’échantillon, le numéro d’identification. Heure, Date, sortie via RS-232. Fonctionnement simplifié. Simplicité d’un seul bouton, bouton poussoir zéro et meurent durable de fonte d’aluminium structure fournit la longévité et des performances constantes. Option double BASE d’entrée pour le comptage d’échantillon-à-vrac distant.
Capacité étendue pour le comptage avancé et des applications de pesage, 150lbs/70 kg capacité et 16 Million internes comtes faire cette balance comptage de HD/haute résolution idéale pour les plus petites pièces uniformes. Fonction Automatic Sample Update™. Afficher et entrer par l’intermédiaire du clavier : poids moyen des pièces, poids à vide, toute quantité d’échantillon, le numéro d’identification. Heure, Date, sortie via RS-232. Fonctionnement simplifié. Simplicité d’un seul bouton, bouton poussoir zéro et meurent durable de fonte d’aluminium structure fournit la longévité et des performances constantes. Option double BASE d’entrée pour le comptage d’échantillon-à-vrac distant.
Poids &Dimensions
- Largeur 15-1/2 po (39,37 cm)
- Hauteur 5-1/4 po (13,34 cm)
- Afficher la hauteur du chiffre 0,56 %"
- Longueur de la plate-forme 12 in (30,48 cm)
- Largeur de la plate-forme 14 in (35,56 cm)
- Longueur 14 in (35,56 cm)
- Longueur du cordon 10 pi (3,05 m)
- Lisibilité 0,02 lbs (.01 kg)
- Unité de mesure lb, kg
- Taille du panoramique/de la plate-forme 12 po x 14 po
- Capacité de poids 150 lbs (68,18 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation CA seulement
- Temps de stabilisation 2 secondes
- Légal pour le commerce Oui
- Type Balance de comptage
- Matériel de plate-forme Acier inoxydable
- Matériau Aluminium, acier inoxydable
- Tension 110 - 120, 220 - 240 V
- Matériau du boîtier Aluminium
- Affichage LED
- Marque Échelle de Pennsylvanie
- Série 7600
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 7600-150
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 4 ans
Conformité et certifications
- Certifications NTEP 10 000 D
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
14,25 $
Global Industrial™ Stretch Wrap W/Extended Core Handle, Cast, 80 Gauge, 5"Wx1000'L, Clear, qté par paquet : 12
Article nº : 412549
Pas encore évalué
126,00 $
Comptage numérique de Pennsylvanie Heavy Duty Echelle 150 lb x 5 lb 12 "x 14" plate-forme
1735,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires