Prix : 2 149,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Échelle roulante en acier 13 étapes avec des mains courantes de 42 " de haut. La plate-forme supérieure est dotée d'une surface de roulement perforée résistante à la glissade de 24 po W x 10 D. Mobile sur (2) pivotet et (2) roulettes rigides. Première étape activée Step Lock garder échelle fixée à la surface du plancher. Hauteur supérieure de 130". Capacité nominale de 450 ans et plus
Poids &Dimensions
- Longueur de la plate-forme 10 in (25,4 cm)
- Largeur de pas 24 in (60,96 cm)
- Largeur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 130 in (330,2 cm)
- Largeur de la plate-forme 24 in (60,96 cm)
- Longueur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur de pas 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 166 in (421,64 cm)
- Profondeur de pas supérieure 10 in (25,4 cm)
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Poids 231 lbs (105 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Main courante 36
- Type d’étape Perforé
- Type Échelle de roulement
- Plan incliné 56 °
- Matériau Acier
- Description Échelle en acier de roulement
- Type de verrou Step-Lock
- Marque Tri-Arc
- Nombre d’étapes 13
- Angle de pas 56
- Numéro de référence du fabricant KDSR113246-Y
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ANSI & OSHA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
19,00 $
479,95 $
Escabeau roulant Tri-Arc, acier, 13 marches perforées de 24 po de largeur, marche supérieure de 10 po de profondeur – KDSR113246-Y
2149,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires