Prix : 13,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
1,5" Diamètre Degejage de pression, Jauge utilitaire pour les marchés commerciaux et industriels. Boîtier en acier noir, lunette chromée, intérieuren en alliage de cuivre.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- 0/30 IsP
- 1/8" Connexion NPT Homme
- Boîtier Black Steel avec Chrome Bezel
- Montage côté droit
- Sec non-fillable
- Socket de laiton - Mouvement
- Tube de bronze de phosphore
- Lentille en plastique
- 3-2-3 % Précision
Poids &Dimensions
- Largeur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Taille de la jauge 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur 2-3/8 po (6,03 cm)
- Entrée d’air 1/8 en
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Poids 0,2 lbs (.09 kg)
Détails du produit
- Description 1-1/2" Dial Dry Nonfillable Pressure Gauge, Right Side
- À remplir en direct Non
- Gamme PSI 0-30 PSI psi
- Type de filetage d’entrée d’air MNPT
- Emplacement de connexion Montage droite
- Plage de température -50 à 160 ° F
- Max PSI lb/po2 30
- Type Indicateur de pression
- Marque Jauges Pic
- Quantité par paquet 1
- Matériau Cas en acier, Intérieurs en laiton
- Style Utilitaire, Rempli à sec
- Numéro de référence du fabricant 101D-158C-RIGHT
- Précision 3-2-3 % de la portée, ASME B40,1 Grade B °F
- Matériau de la fenêtre En polycarbonate
Garantie
- Garantie Garantie limitée
Conformité et certifications
- Certifications Répond ou dépasse la norme ASME B40,1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pic Gauges 1,5" Utility Pressure Gauge, Dry Filled, 0/30 PSI Range, Right Mount, 101D-158C-RIGHT
13,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit