Prix : 29,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Martin volant en plastique pont roue PL638-JD - 6X1-3/8 - 1-3/8" décalage Hub - 1/2" bague
Cette roue est conçue pour être une qualité, un produit de longue durée pour vous fournir la plus grande quantité de performance et de satisfaction à une grande valeur. Cette roue de pont en plastique est un remplacement idéal pour John Deere #AM32639 (numéro d’article est pour référence seulement comme une aide pour identifier les pièces spécifiques). Toutes les roues de Martin roue OEM remplacement sont produites pour répondre aux spécifications du fabricant. 6 x 1-3/8 "pont plastique roues, alésage : 1/2" bague | Longueur de moyeu : 1-3/8" Offset. capacité de 50 lbs.
Cette roue est conçue pour être une qualité, un produit de longue durée pour vous fournir la plus grande quantité de performance et de satisfaction à une grande valeur. Cette roue de pont en plastique est un remplacement idéal pour John Deere #AM32639 (numéro d’article est pour référence seulement comme une aide pour identifier les pièces spécifiques). Toutes les roues de Martin roue OEM remplacement sont produites pour répondre aux spécifications du fabricant. 6 x 1-3/8 "pont plastique roues, alésage : 1/2" bague | Longueur de moyeu : 1-3/8" Offset. capacité de 50 lbs.
Poids &Dimensions
- Poids 0,8 lbs (.36 kg)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Taille du roulement 1/2 en
- Gamme de diamètre de roue 4 à 6 pouces
- Capacité de poids 50 lbs (22,73 kg)
Détails du produit
- Type de pneu 6 x 1-3/8
- Assemblage requis Non
- Hub Type 1,375" offset
- Quantité par paquet 1
- Marque Roue de Martin
- Type de roulement Alésage de plaine
- Série PL638-JD
- Conception de la bande de roulement Lisses
- Matériau Plastique
- Style Pelouse et jardin / utilitaire
- Numéro de référence du fabricant PL638-JD
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 90 jours
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Martin roue roue tablier en plastique PL638-JD - 6 x 1-3/8 - 1-3/8 "compenser Hub - 1/2" douille
29,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires