Prix : 299,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Dolly en plastique pour bacs
Cette caractéristiques extrêmement robuste chariot un cadre en plastique noir avec rebord en caoutchouc rembourré fournit poignée anti-dérapante. Déplace les pièces lourdes bin avec facile. Dimensions intérieures 22-3/8"Lx16"L, dimensions extérieures 30"Lx18"L. Capacité de 1000 lb.
Cette caractéristiques extrêmement robuste chariot un cadre en plastique noir avec rebord en caoutchouc rembourré fournit poignée anti-dérapante. Déplace les pièces lourdes bin avec facile. Dimensions intérieures 22-3/8"Lx16"L, dimensions extérieures 30"Lx18"L. Capacité de 1000 lb.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Longueur 30 in (76,2 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Matériau de la roue Non-marquage polyuréthane
- Type Extrémités en caoutchouc Dolly
- Marque Quantum Storage Systems
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 239894
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
12,50 $
17,25 $
Quantique contenant en plastique Dolly DLY3018 avec rebord rembourré en caoutchouc 30" L X 18" W
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires