Prix : 745,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- 0,65 HP pour couple optimal
- Moule d’injection double avancée ergonomique boîtier et poignée
- Poignée pistolet modèles ont inversé sur les deux côtés du déclencheur
- Usinées de précision des engrenages planétaires avec roulements à aiguilles
- Embrayage réglable brevetée permet à couple variable en marche avant & inverse
- Idéal pour : Assemblée de volume élevé où il faut un réglage du couple
Poids &Dimensions
- Longueur 7,75 po (19,69 cm)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8 po
- Couple de travail 115 lb-in maximum
- Poids 2,9 lbs (1,32 kg)
Détails du produit
- Gaz d’échappement Poignée
- Description Tournevis à embrayage positif
- CFM moyen 4 CFM
- Pression 90 PSI - 6,2 BAR psi
- Puissances en chevaux 0,65 CV
- TR/MIN 1800 rpm
- Puissance en watts 480 W
- CFM haute 16 CFM
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- Marque Outil universel
- Chuck 1/4" hex C.R.
- Type d’outil Tournevis
- Numéro de référence du fabricant UT8935-2
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
409,95 $
Clé d’impact d’air d’outil universel, taille de commande de 1/2 », couple de 250 max
Article nº : B231315
Pas encore évalué
199,95 $
Universal Tool Réversible Pistol Grip Air Drill, Keyed, 1/2 » Chuck, 800 RPM
Article nº : B235130
Pas encore évalué
839,00 $
289,95 $
Outil universel embrayage UT8935-2, Positive tournevis - 115 couple maxi
745,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires