Prix : 509,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pince Range en toute sécurité piles pour précis de coupe sans déplacement ni déchirure. Poids lourds 3/4" base en bois épais. Totalement sécurisée lames en acier haute teneur en carbone, précision-angle pour couper des piles de feuilles jusqu'à 30. Avec précision des coupes papier, Bristol mat, carton, film, tissus et textiles. Grille permanent 1/2" et des dirigeants anglais et métriques dual assurent un alignement correct. Breveté de verrous verrou automatique lame avec chaque mouvement de coupe. Protège-doigts protège lame toute longueur. Ressort de torsion empêche la lame de tomber accidentellement pendant le fonctionnement. Pieds en caoutchouc antidérapants. Garantie à vie sur les lames, limitée un an sur les autres composantes.
Poids &Dimensions
- Profondeur 33 in (83,82 cm)
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Longueur de coupe 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 26 lbs (11,82 kg)
Détails du produit
- Description StakCut™ tondeuse
- Type Massicots guillotine
- Marque Premier ministre
- Matériau Bois, métal
- Numéro de référence du fabricant 724
- Couleur Vert
- Capacité de feuilles 30
Garantie
- Garantie 1 ans (Conseil), durée de vie limitée (lame)
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Premier® 12" bois Heavy Duty Trimmer
Article nº : B685807
Pas encore évalué
219,95 $
Premier® 36" Paper Trimmer avec pince
Article nº : B685812
Pas encore évalué
1 249,00 $
Premier® 15" StakCut™ tondeuse
Article nº : B685813
Pas encore évalué
495,95 $
Premier® 24" StakCut™ tondeuse
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires