Souvent achetés ensemble
Prix : 2 599,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
American Biotech offre Premier intégré sous comptoir congélateur ABT-HC-UCBI-0420SS, 4,2 pi³.
Caractéristiques standard :
Caractéristiques standard :
- Premier ministre sous comptoir congélateur (encastrable)
- 4,2 pi.cu.
- Une porte battante en acier inox, charnière à droite *
- Contrôleur de température microprocesseur
- Affichage digital de la température
- Sonore et visuel alarmes haute et basse température
- Contacts d’alarme à distance
- Réglable, plage de température de fonctionnement :-15° C à - 25° C
- Deux étagères fixes
- Serrure à clé
- Joint de porte magnétique pour assurer l’étanchéité positive
- Poignée de porte encastrée
- Pieds de nivellement
- Port d’accès de sonde (3/8")
- Extérieur en acier inoxydable
- Uréthane haute densité de mousse isolant porte et armoire
- Réfrigérant HFC libres (R600a), de mousse isolante et de conditionnement
- Deux ans de garantie de pièces et de main-d’œuvre, plus une garantie supplémentaire de trois ans uniquement sur les pièces de compresseur
- Compatible Pyxis®, Omnicell® et AcuDose RX®
- Dimensions extérieures : 23-3/4" W x 24-1/2 « D x 33-3/8" H
- Dégivrage manuel
- 115V, 60 Hz, 1,5 amplis, HP 1/8
- Listé UL/C-UL
- *Ce produit est disponible à gauche articulé par commande spéciale (Partie ABT-HC-UCBI-0420SS-LH)
Poids &Dimensions
- Largeur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Profondeur 24-1/2 po (62,23 cm)
- Hauteur 33-3/8 po (84,77 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables Non
- Famille de couleurs de chambre Blanc
- Plage de température -15 à -25 °C
- Ampérage 1,5 A
- Nombre de portes 1
- Type Congélateur médical et de laboratoire
- Type de réfrigérant R600a
- Matériel d’armoire Acier inoxydable
- Style Sous comptoir
- Roulettes Non
- Tension 115 V
- Description Premier ministre intégré sous comptoir congélateur
- Nombre de tablettes 2
- Capacité 4,2 pi³ (0,12 pi³.m)
- Puissances en chevaux 1/8 HP
- Phase 1PH
- Marque American Biotech Supply
- Type de porte Solide
- Balançoire de porte RHD
- hertz 60 Hz
- Style de porte Porte battante
- Numéro de référence du fabricant ABT-HC-UCBI-0420SS
- Type de dégivrage Manuelle
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 2 ans de pièces et de main-d’œuvre, 3 ans supplémentaires uniquement sur les pièces de compresseur
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL/C-UL
- ADA conforme Non
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
SCILOGEX Autoclavable bouteille 17400037, 1 litres, 45mm filetage, ambre, verre
Article nº : B807526
Pas encore évalué
119,95 $
Économisez 534,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Undercounter Laboratory Freezer, 3,2 pi³, porte pleine
Article nº : 2453705
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
2 065,00 $
comparer les élémentsAmerican Biotech Supply Premier Congélateur intégré sous comptoir, 4,2 pi³, acier inoxydable
2599,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires