Prix : 795,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Keyless Access Lock ABT-KP-UCBI est compatible avec tous les réfrigérateurs et congélateurs intégrés de laboratoire et de pharmacie Premier ABS, et sélectionnez des combinaisons à double température.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Le compartiment de batterie est facilement accessible de l'extérieur de l'armoire
- Inclut les piles 2-AAA
- Indicateur de batterie faible
- Clavier facile à nettoyer
- Les verrous UCBI et UCFS doivent comporter 1 codes de surveillance et jusqu'à 19 codes d'utilisateur
- Installation d'usine seulement
Poids &Dimensions
- Profondeur 1-1/8 po (2,86 cm)
- Largeur 5-3/8 po (13,65 cm)
- Hauteur 1-1/2 po (3,81 cm)
Détails du produit
- Type Accessoires
- Quantité par paquet 1
- Marque American Biotech Supply
- Style Serrure sans clé
- Numéro de référence du fabricant ABT-KP-UCBI
- Couleur Argent
- Type de verrou Verrouillage du clavier
- Comprend 2 piles AAA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
American Biotech Supply Premier Réfrigérateur intégré sous comptoir, 4,6 pi³, porte pleine
Article nº : B2258361
Pas encore évalué
2 355,00 $
American Biotech Supply Premier Réfrigérateur encastré sous comptoir, 4,6 pi³, porte vitrée
Article nº : B997766
Pas encore évalué
2 519,00 $
Verrouillage d'accès sans clé pour les réfrigérateurs et congélateurs et congélateurs assidus de l'ABS Premier
795,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires