Prix : 2 519,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques standard :
- Premier ministre sous comptoir réfrigérateur (encastrable)
- 4,6 pi.cu.
- Un verre porte battante, charnière à droite *
- Contrôleur de température microprocesseur
- Affichage digital de la température
- Sonore et visuel alarmes haute et basse température
- Contacts d’alarme à distance
- Réglable, plage de température de fonctionnement : 1° C à 10° C
- Trois étagères (deux réglable/un fixe)
- Serrure à clé
- Joint de porte magnétique pour assurer l’étanchéité positive
- Poignée de porte robuste
- Pieds de nivellement
- Voyant activé
- Port d’accès de sonde (3/8")
- Extérieur de manteau de poudre
- Isolation du cabinet en mousse uréthane haute densité
- Réfrigérant HFC libres (R600a), de mousse isolante et de conditionnement
- Deux ans de garantie de pièces et de main-d’œuvre, plus une garantie supplémentaire de trois ans uniquement sur les pièces de compresseur
- Compatible Pyxis®, Omnicell® et AcuDose RX®
- Dimensions extérieures : 23-3/4" W x 25-1/2 « D x 33-3/8" H
- Cycle de dégivrage
- 115V, 60 Hz, 1,74 amplis, HP 1/8
- Listé UL/C-UL
- *Ce produit est disponible à gauche articulé par commande spéciale (Partie ABT-HC-UCBI-0404G-LH)
Poids &Dimensions
- Largeur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Hauteur 33-3/8 po (84,77 cm)
- Profondeur 25-1/2 po (64,77 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables Oui
- Famille de couleurs d’armoire Blanc
- Famille de couleurs de chambre Blanc
- Plage de température 1 à 10 °C
- Ampérage 1,74 A
- Nombre de portes 1
- Type Réfrigérateur médical et de laboratoire
- Type de réfrigérant R600a
- Style Sous comptoir
- Roulettes Non
- Tension 115 V
- Description Premier ministre intégrable sous plan de travail réfrigérateur
- Nombre de tablettes 3
- Capacité 4,6 pi³ (0,13 pi³.m)
- Puissances en chevaux 1/8 HP
- Phase 1PH
- Marque American Biotech Supply
- Type de porte Verre
- hertz 60 Hz
- Style de porte Porte battante
- Numéro de référence du fabricant ABT-HC-UCBI - 0404G
- Type de dégivrage Cycle
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 2 ans pièces & Labor
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL/C-UL
- ADA conforme Non
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Veuillez envoyer les dimensions exactes à ce sujet, ce que les composants c’est spécifique au stockage des vaccins, et quel genre de garantie cela a. Merci !
Question posée par : Deonne, 23, 2015 mars
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mars 23, 2015
Veuillez contacter le service client, ils seront en mesure de vous envoyer la feuille coupée intérieure. Il dispose d’un régulateur électronique de température qui permettra de maintenir le temps de 2-8 C avec alarmes garantie 2 ans pièces et main d’oeuvre avec un total de 5 ans sur les pièces de compresseur.
-
Verrouillage d'accès sans clé pour les réfrigérateurs et congélateurs et congélateurs assidus de l'ABS Premier
Article nº : B2304202
Pas encore évalué
795,00 $
375,95 $
SCILOGEX Autoclavable bouteille 17400037, 1 litres, 45mm filetage, ambre, verre
Article nº : B807526
Pas encore évalué
119,95 $
American Biotech Supply Premier Réfrigérateur encastré sous comptoir, 4,6 pi³, porte vitrée
2519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires