Souvent achetés ensemble
Prix : 3 299,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Premier Pharmacie /Vaccine Undercounter Auto Defrost Freezer Built-In
- 4,2 pi.cu.
- Un swing solide porte, charnière à droite *
- Contrôleur de température microprocesseur
- Affichage digital de la température
- Sonore et visuel alarmes haute et basse température
- 2 sondes; 1 dans l'air et 1 dans la bouteille de glycol
- Plage de température de fonctionnement réglable : de 5 à -13 oF (-15 oC à -25 oC)
- Thermomètre autoportant réfrigérateur/congélateur avec certificat d'étalonnage de 3 ans, avec mémoire min/max, commutable f/C
- Trois étagères réglables avec le rail de garde sur le dos pour empêcher le produit d'être poussé contre le mur arrière
- Couverture d'évaporateur de mur arrière
- Étiquette de cordon indiquant Avertissement Ne débranchez pas l'appareil ou ne cassez pas le circuit. Vaccins coûteux entreposés
- Serrure à clé
- Poignée de porte robuste
- Joint de porte magnétique pour assurer l’étanchéité positive
- Pieds de nivellement
- Port d’accès de sonde (3/8")
- Extérieur de manteau de poudre
- Uréthane haute densité de mousse isolant porte et armoire
- Réfrigérant HFC libres (R600a), de mousse isolante et de conditionnement
- Réfrigérateur de pharmacie/boîte à outils de congélation et journaux de température
- Deux ans de garantie de pièces et de main-d’œuvre, plus une garantie supplémentaire de trois ans uniquement sur les pièces de compresseur
- Compatible Pyxis®, Omnicell® et AcuDose RX®
- Dimensions extérieures: 23-3/4"W x 24"D x 33-1/8"H
- Décongélation automatique
- 115V, 60 Hz, 1,5 Amps 1/8 HP
- Listé UL/C-UL
- *Ce produit est disponible à gauche articulé par commande spéciale (Partie PH-ABT-HC-UCBI-0420A-LH)
Poids &Dimensions
- Largeur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Profondeur 24-1/2 po (62,23 cm)
- Hauteur 331/8 en
- Poids 99 lbs (45 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables Non
- Famille de couleurs d’armoire Blanc
- Famille de couleurs de chambre Blanc
- Plage de température -15 à -25 °C
- Ampérage 1,5 A
- Nombre de portes 1
- Type Congélateur de vaccin
- Type de réfrigérant R600a
- Style Sous comptoir
- Roulettes Non
- Tension 115 V
- Description Premier Pharmacie/Vaccine Undercounter Freezer
- Nombre de tablettes 2
- Capacité 4,2 pi³ (0,12 pi³.m)
- Puissances en chevaux 1/8 HP
- Marque American Biotech Supply
- Type de porte Solide
- hertz 60 Hz
- Style de porte Porte battante
- Numéro de référence du fabricant PH-ABT-HC-UCBI-0420A
- Type de dégivrage Automatique
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 2 ans de pièces et de main-d’œuvre, 3 ans supplémentaires uniquement sur les pièces de compresseur
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL/C-UL
- ADA conforme Non
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
SCILOGEX Autoclavable bouteille 17400037, 1 litres, 45mm filetage, ambre, verre
Article nº : B807526
Pas encore évalué
119,95 $
Économisez 1 234,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Undercounter Laboratory Freezer, 3,2 pi³, porte pleine
Article nº : 2453705
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
2 065,00 $
comparer les élémentsABS Premier Pharmacie / Congélateur sous comptoir de vaccin, 4,2 pi³, intégré, dégivrage automatique
3299,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires