Prix : 1 899,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Réfrigérateur autonome ABS Premier Countertop, Porte solide, 1 Cu. Ft. Capacité
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Premier Comptoir Réfrigérateur autoportant
- 1 pi.cu.
- Un swing solide porte, charnière à droite *
- Contrôleur de température microprocesseur
- Affichage digital de la température
- Sonore et visuel alarmes haute et basse température
- Contacts d’alarme à distance
- 2 sondes; 1 dans l'air et 1 dans la bouteille de glycol
- Réglable, plage de température de fonctionnement : 1° C - 10° C
- étagères réglables 2
- Couverture d'évaporateur de mur arrière
- Circulation forcée des projets
- Serrure à clé
- Poignée de porte intégrée
- Joint de porte magnétique pour assurer l’étanchéité positive
- Pieds de nivellement
- Lumière intérieure LED
- Port d’accès de sonde (3/8")
- Extérieur de manteau de poudre
- Uréthane haute densité de mousse isolant porte et armoire
- Réfrigérant HFC libres (R600a), de mousse isolante et de conditionnement
- Deux ans de garantie de pièces et de main-d’œuvre, plus une garantie supplémentaire de trois ans uniquement sur les pièces de compresseur
- Compatible Pyxis®, Omnicell® et AcuDose RX®
- Dimensions extérieures: 17-1/4"W x 19-1/4"D x 21-1/4"H
- Remarque : Cet appareil doit avoir 4" dégagement sur les côtés et arrière pour une ventilation adéquate
- Cycle de dégivrage
- 115V, 60 Hz, 0,9 amplis, HP 1/8
- Listé UL/C-UL
- Poids à l’expédition : 50lbs
- *Ce produit est disponible à gauche articulé par commande spéciale, numéro de produit ABT-HC-UCFS-0104-LH
Poids &Dimensions
- Largeur 17-1/4 po (43,82 cm)
- Hauteur 21-1/4 po (53,98 cm)
- Profondeur 19-1/4 po (48,9 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables Oui
- Famille de couleurs d’armoire Blanc
- Famille de couleurs de chambre Blanc
- Plage de température 1 à 10 °C
- Ampérage 0,9 A
- Nombre de portes 1
- Type Réfrigérateur médical et de laboratoire
- Type de réfrigérant R600a
- Style Compact/Comptoir
- Roulettes Non
- Tension 115 V
- Description Réfrigérateur Comptoir Premier
- Nombre de tablettes 2
- Capacité 1,0 pi³ (0,03 pi³.m)
- Puissances en chevaux 1/8 HP
- Phase 1PH
- Marque American Biotech Supply
- Type de porte Solide
- hertz 60 Hz
- Style de porte Porte battante
- Numéro de référence du fabricant ABT-HC-UCFS-0104
- Type de dégivrage Cycle
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 2 ans de pièces et de main-d’œuvre, 3 ans supplémentaires uniquement sur les pièces de compresseur
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL/C-UL
- ADA conforme Non
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Timothy
Date de : Juillet 18, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Verrouillage d'accès sans clé pour réfrigérateurs et congélateurs autonomes ABS Premier
Article nº : B2304201
Pas encore évalué
709,00 $
375,95 $
SCILOGEX Autoclavable bouteille 17400037, 1 litres, 45mm filetage, ambre, verre
Article nº : B807526
Pas encore évalué
119,95 $
ABS Premier Comptoir Réfrigérateur autoportant, 1 pi³, porte pleine
1899,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires