Souvent achetés ensemble
Prix : 3 549,00 $
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
- Premier Undercounter Freezer Freestanding (-40oC)
- 4 pi.cu.
- Une solide porte battante, charnière à droite, non réversible
- Contrôleur de température microprocesseur
- Affichage digital de la température
- Sonore et visuel alarmes haute et basse température
- Contacts d’alarme à distance
- Réglable, plage de température de fonctionnement :-37° C à - 43° C
- Trois étagères réglables avec le rail de garde sur le dos pour empêcher le produit d'être poussé contre le mur arrière
- Étagère inférieure à pied pour permettre la circulation de l'air
- Couverture d'évaporateur de mur arrière
- Serrure à clé
- Joint de porte magnétique pour assurer l’étanchéité positive
- Poignée de porte encastrée
- Pieds de nivellement
- Port d’accès de sonde (3/8")
- Porte et armoire blanche
- Uréthane haute densité de mousse isolant porte et armoire
- Réfrigérant HFC libres (R134a), de mousse isolante et de conditionnement
- Deux ans de garantie de pièces et de main-d’œuvre, plus une garantie supplémentaire de trois ans uniquement sur les pièces de compresseur
- Compatible Pyxis®, Omnicell® et AcuDose RX®
- Dimensions extérieures: 23-3/4"W x 24"D x 32-1/8"H
- Remarque :Cette unité doit avoir un dégagement de 4 » sur les côtés et à l’arrière pour une ventilation adéquate
- Dégivrage manuel
- 115V, 60 Hz, 2,2 amplis, HP 1/4
- Listé UL/C-UL
Poids &Dimensions
- Largeur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 32-1/8 po (81,6 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables Oui
- Famille de couleurs d’armoire Blanc
- Famille de couleurs de chambre Blanc
- Plage de température -37 à -43 °C
- Ampérage 2,2 A
- Nombre de portes 1
- Type Congélateur médical et de laboratoire
- Type de réfrigérant R134a
- Style Sous comptoir
- Roulettes Non
- Tension 115 V
- Description Premier Freestanding Undercounter Freezer (-40oC)
- Nombre de tablettes 4
- Capacité 4,0 pi³ (0,11 pi³.m)
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Marque American Biotech Supply
- Type de porte Solide
- hertz 60 Hz
- Style de porte Porte battante
- Numéro de référence du fabricant ABT-HC-UCFS-0440
- Type de dégivrage Manuelle
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 2 ans de pièces et de main-d’œuvre, 3 ans supplémentaires uniquement sur les pièces de compresseur
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL/C-UL
- ADA conforme Non
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
SCILOGEX Autoclavable bouteille 17400037, 1 litres, 45mm filetage, ambre, verre
Article nº : B807526
Pas encore évalué
119,95 $
Économisez 1 484,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Undercounter Laboratory Freezer, 3,2 pi³, porte pleine
Article nº : 2453705
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
2 065,00 $
comparer les élémentsABS Premier Freestanding Undercounter Freezer (-40 oC), 4 Cu. Ft.
3549,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires