Prix : 13 379,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
American Biotech offre Premier laboratoire réfrigérateur ABT-HC-23, 23 pi cu.
Caractéristiques standard :
Caractéristiques standard :
- Réfrigérateur de laboratoire premier porte en verre
- 23 pi.cu.
- Un swing porte vitrée, à fermeture automatique (efficacité énergétique, double volet isolation sous vide), droit à charnière, pas réversible
- Contrôleur de température microprocesseur
- Affichage digital de la température
- Sonore et visuel alarmes haute et basse température
- Contacts d’alarme à distance
- Plage de température : 1° C à 10° C, cycle moyenne température : 4° C
- Quatre Tablettes réglables (réglables par incréments de 1/2")
- Joint de porte magnétique pour assurer l’étanchéité positive
- Poignée de porte encastrée
- Roulettes pivotantes (ajoute 4" à la hauteur)
- Lumière intérieure est la sécurité blindé et interrupteur commandé
- Port d’accès de sonde (3/8")
- Extérieur de vinyle laminé blanc
- Revêtement en aluminium blanc et intérieur de plancher en acier inoxydable
- Isolation du cabinet en mousse uréthane haute densité
- Réfrigérant sans HFC (R290), isolation en mousse et emballage
- Deux ans pièces et main-d'œuvre, ainsi qu’une garantie supplémentaire de trois ans compresseur
- Dimensions extérieures : 27" W x 30-1/2" D x 82-5/8 « H avec roulettes ; 78-5/8" H sans roulettes
- Cycle de dégivrage
- 115V, 60 Hz, 5,4 amplis, HP 1/3
- Listé UL/C-UL
Poids &Dimensions
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Hauteur 82-5/8 po (209,87 cm)
- Profondeur 30-1/2 po (77,47 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables Oui
- Famille de couleurs d’armoire Blanc
- Famille de couleurs de chambre Blanc
- Plage de température 1 à 10 °C
- Ampérage 5,4 A
- Nombre de portes 1
- Type Réfrigérateur médical et de laboratoire
- Type de réfrigérant R290
- Style Position verticale
- Roulettes Oui
- Tension 115 V
- Description Réfrigérateur de laboratoire premier
- Nombre de tablettes 4
- Capacité 23 pi³ (.65 cu.m)
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Phase 1PH
- Marque American Biotech Supply
- Type de porte Verre
- hertz 60 Hz
- Style de porte Porte battante
- Numéro de référence du fabricant ABT-HC-23
- Type de dégivrage Cycle
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 2 ans pièces et main de œuvre, pièces de compresseur de 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL/C-UL
- ADA conforme Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Verrouillage d'accès sans clé pour ABS 12-26 Cu.Ft. Sélectionnez Réfrigérateurs droits
Article nº : B2304203
Pas encore évalué
909,00 $
375,95 $
SCILOGEX Autoclavable bouteille 17400037, 1 litres, 45mm filetage, ambre, verre
Article nº : B807526
Pas encore évalué
119,95 $
American Biotech Supply Premier Réfrigérateur de laboratoire, 23 pi³, porte vitrée
13379,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires