Prix : 4 539,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
American Biotech Supply premier réfrigérateur et congélateur combinaison ABT-HC-RFC7, 6,9 pi ³
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Premier réfrigérateur & congélateur combinaison
- 6,9 Capacité Cu. Ft. (5,2 Cu Ft. Réfrigérateur, 1,7 Cu. Ft. Freezer)
- Deux portes balançoires extérieures (réfrigérateur de porte en verre/congélateur de porte solide), charnière droite, non réversible
- Régulateur de température à microprocesseur, réfrigérateur et congélateur
- Affichage de température numérique, réfrigérateur et congélateur
- Alarmes sonores et visuelles haute et basse température, réfrigérateur et congélateur
- Contacts d’alarme à distance, réfrigérateur et congélateur
- Gamme de températures réglables : réfrigérateur : 1° C à 10° C ; Congélateur :-15° C à - 25° C
- 3 étagères réglables réfrigérateur / 2 étagères réglables congélateur, étagères ont des rails arrière pour empêcher le produit d'être poussé contre le mur arrière
- Réfrigérateur d'étagère de fond à pieds, et congélateur
- Serrures à clé
- Joint de porte magnétique pour assurer l’étanchéité positive
- Poignées de porte intégré
- Pieds de nivellement
- Kit d’empilage
- Lumières LED intérieur
- Deux sondes de ports d’accès (3/8") ; un réfrigérateur, un congélateur
- Extérieur enduit de poudre blanche
- Réfrigérant HFC libres (R600a), de mousse isolante et de conditionnement
- Qualité certifiée avec 100 % unité température stable
- Deux ans pièces et main-d'œuvre, ainsi qu’une garantie supplémentaire de trois ans compresseur
- Dimensions extérieures : 23-3/4" W x 24-1/4 « D x 53-1/8" H
- Congélateur à dégivrage manuel/réfrigérateur à dégivrage par cycle
- 115V, 60 Hz, 1,3 Réfrigérateur Amps, 1 Amps congélateur, réfrigérateur 1/6 HP, congélateur 1/8 HP
- Listé UL/C-UL
Poids &Dimensions
- Largeur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Hauteur 53-1/8 po (134,94 cm)
- Profondeur 24-1/4 po (61,6 cm)
- Poids 169 lbs (76,82 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables Oui
- Famille de couleurs d’armoire Blanc
- Plage de température crête : 34 à 50, reezer : 5 à -13 °F
- Nombre de portes 2
- Type Réfrigérateur/congélateur médical et de laboratoire
- Type de réfrigérant R-600D
- Style Position verticale
- Roulettes Non
- Tension 115 V
- Description Le premier ministre double Temp réfrigérateur/congélateur
- Nombre de tablettes 5
- Capacité 6,9 pi³ (0,2 pi³.m)
- Marque American Biotech Supply
- Type de porte Verre et solide
- hertz 60 Hz
- Style de porte Porte battante
- Numéro de référence du fabricant ABT-HC-RFC7
- Type de dégivrage Manuel/Cycle
Garantie
- Garantie 2 Years Parts - Travail, 3 Ans Compresseur
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL/C-UL
- ADA conforme Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Verrouillage d'accès sans clé pour réfrigérateurs et congélateurs autonomes ABS Premier
Article nº : B2304201
Pas encore évalué
709,00 $
375,95 $
SCILOGEX Autoclavable bouteille 17400037, 1 litres, 45mm filetage, ambre, verre
Article nº : B807526
Pas encore évalué
119,95 $
American Biotech Supply Premier Réfrigérateur & Congélateur Combinaison, 6,9 pi³, solide/verre
4539,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires