Prix : 5 119,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bluff® Board® Speedy aluminium DOCK BOARD avec bordures en aluminium soudé & chariot élévateur TINE encoches
Panneaux alvéolaires Dock offre placement plus facile et la récupération.
Ce Conseil de quai d’aluminium soudée est idéal pour les applications de faible à moyen volume dock à l’aide d’un transpalette ou un chariot élévateur. Caractéristiques de la carte de quai de treadplate en aluminium robuste entièrement soudées les bordures en aluminium extrudé et jambes de retenue de sécurité pour résistance maximale à la corrosion et de la production de l’étincelle contrôlé. Extrémités biseautées offrent lisse entrée/sortie et Conseil d’administration comprend une courbe de 11° et une lèvre 11" sur la fin de camion (personnalisations sont disponibles, appelez pour plus d’informations). Each Speedy Board® inclut intégrante fourche découpes pour le placement rapide et sûr avec un chariot élévateur. Conformer aux 1 910,3(A) de la norme OSHA et MH30,2 de la norme ANSI.
REMARQUE :
CAPACITÉ est le poids combiné de votre chargement maximal de palettes et de votre chariot élévateur. Capacité s’exprime pour des vitesses d’équipement de 3 mi/h maximum. Gerbeurs et autres chargeurs d’allées étroites ne devraient pas servir à un bord de quai.
LARGEUR devrait être 12 po plus grand que le chariot élévateur ou le chargement. Largeur utile est de 6" moins de la largeur hors tout.
** Le HT » différence UP est la différence de hauteur au-dessus du quai.
Note de 14 % s’applique aux transpalettes et aux chariots élévateurs électriques. Note de 19 % s’applique aux chariots élévateurs à essence.
Hauteur de l’application:
Jusqu’à 9 po au-dessus du quai avec chariot élévateur au propane ou au gaz
Jusqu’à 7 » au-dessus du quai avec élévateur électrique ou transpalette
Panneaux alvéolaires Dock offre placement plus facile et la récupération.
Ce Conseil de quai d’aluminium soudée est idéal pour les applications de faible à moyen volume dock à l’aide d’un transpalette ou un chariot élévateur. Caractéristiques de la carte de quai de treadplate en aluminium robuste entièrement soudées les bordures en aluminium extrudé et jambes de retenue de sécurité pour résistance maximale à la corrosion et de la production de l’étincelle contrôlé. Extrémités biseautées offrent lisse entrée/sortie et Conseil d’administration comprend une courbe de 11° et une lèvre 11" sur la fin de camion (personnalisations sont disponibles, appelez pour plus d’informations). Each Speedy Board® inclut intégrante fourche découpes pour le placement rapide et sûr avec un chariot élévateur. Conformer aux 1 910,3(A) de la norme OSHA et MH30,2 de la norme ANSI.
REMARQUE :
CAPACITÉ est le poids combiné de votre chargement maximal de palettes et de votre chariot élévateur. Capacité s’exprime pour des vitesses d’équipement de 3 mi/h maximum. Gerbeurs et autres chargeurs d’allées étroites ne devraient pas servir à un bord de quai.
LARGEUR devrait être 12 po plus grand que le chariot élévateur ou le chargement. Largeur utile est de 6" moins de la largeur hors tout.
** Le HT » différence UP est la différence de hauteur au-dessus du quai.
Note de 14 % s’applique aux transpalettes et aux chariots élévateurs électriques. Note de 19 % s’applique aux chariots élévateurs à essence.
Hauteur de l’application:
Jusqu’à 9 po au-dessus du quai avec chariot élévateur au propane ou au gaz
Jusqu’à 7 » au-dessus du quai avec élévateur électrique ou transpalette
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- 14 % Hauteur de grade pouces vers le haut 7 in (17,78 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- 19 % Hauteur de grade pouces vers le haut 9 in (22,86 cm)
- Capacité de poids 15 000 lbs
- Poids 286 lbs (130 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Dock Board avec bordures
- Marque Fabrication de Bluff
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 15ATD7260
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Accessoire EZ-Roll pour pont de liaison Bluff® en aluminium avec bordures en acier
Article nº : 986862
Pas encore évalué
795,00 $
Conseil de Dock Bluff® Board® rapide en aluminium, en aluminium soudé freiner 15ATD7260 72 x 60 15 000 Lb.
5119,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires