Souvent achetés ensemble
Prix : 837,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
✓ capacité de poids de 4400 lb
✓ Fourches 27 » L x 70 »
✓ Contrôle du bout des doigts à 3 positions (relever, abaisser, neutre)
Faites du transport de palettes plus longues un jeu d’enfant avec ce transpalette à fourche extra-longue Global Industrial™ Premium. Doté de fourches longues de 70 pouces, ce transpalette peut atteindre et supporter des palettes spécialisées de longueur étendue. Il dispose d’une pompe Endura étanche exclusive avec piston chromé trempé et vérin pour un fonctionnement en douceur et sans problème. Conçue pour le levage de charges lourdes, cette machine peut supporter jusqu’à 4400 lb, ce qui en fait le choix idéal pour tous les besoins de votre entrepôt. Garantie limitée de 1 ans.
Roues directrices en polyuréthane de 7 po et rouleaux de charge de 3 po
✓ Fourches 27 » L x 70 »
✓ Contrôle du bout des doigts à 3 positions (relever, abaisser, neutre)
Faites du transport de palettes plus longues un jeu d’enfant avec ce transpalette à fourche extra-longue Global Industrial™ Premium. Doté de fourches longues de 70 pouces, ce transpalette peut atteindre et supporter des palettes spécialisées de longueur étendue. Il dispose d’une pompe Endura étanche exclusive avec piston chromé trempé et vérin pour un fonctionnement en douceur et sans problème. Conçue pour le levage de charges lourdes, cette machine peut supporter jusqu’à 4400 lb, ce qui en fait le choix idéal pour tous les besoins de votre entrepôt. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Hauteur 47 in (119,38 cm)
- Hauteur abaissée 2-15/16 po (7,46 cm)
- Hauteur surélevée 7-5/16 po (18,57 cm)
- Poids 250 lbs (113,64 kg)
- Longueur 80 in (203,2 cm)
- Largeur de la fourche 6 in (15,24 cm)
- Distance à travers les fourches 27 in (68,58 cm)
- Longueur de fourche 70 in (177,8 cm)
- Distance entre les fourches 15 in (38,1 cm)
- Capacité de poids 4400 lbs (2000 kg)
Détails du produit
- Matériau de la roue de chargement 3
- Opération Manuelle
- Matériau du volant 7
- Assemblage requis Non
- Degrés d’arc de direction 102,5 °
- Type Usage général
- Matériau Acier
- Style Fourches extra longues
- Type de roue 2 Charge, 2 Steer
- Marque Global Industrial
- Série 72
- Numéro de référence du fabricant 988942
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : David
Date de : Janvier 06, 2024
-
Reviewer : James
Date de : Octobre 27, 2021
Votre commentaire :
S’il vous plaît traiter avec et expédition rapide -
Reviewer : Stewart
Date de : Mai 31, 2020
Votre commentaire :
Palette jack comme annoncé et en stock pour le lendemain p / u Grande réponse (encore une fois) de l’équipe industrielle mondiale Merci -
Reviewer : Megan
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Cet article est utilisé pour se déplacer autour des palettes pour les expéditions entrantes et sortantes.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Pallet jack manuel à fourche extra-longue Global Industrial™ Premium, 4400 lb Cap., fourches 27 » L x 70 » L
837,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange