Prix : 14,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pro-Edge® de Liftex®. Premium Edge pour une vie plus longue. 1) Twisted pneu cordon pointe fils fournissent coupe supérieure & résistance à l’abrasion - la résistance est structurelle et ne peut pas « se dissipent » au fil de temps & utilisation. 2) PVC « Pocket Tag » pour une durabilité maximale de tag et de lisibilité - toute l’info est laser imprimé, y compris le numéro de série unique sur chaque unité. 3) coupe supérieure & résistance à l’abrasion, durabilité maximale tag et lisibilité - cette combinaison signifie la longévité de la fronde, une sécurité accrue et moindre coût par utilisation.
Poids &Dimensions
- Capacité de poids de l’attelage Choker 2500 lbs (1 136,36 kg)
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Longueur 3 pi (.91 m)
- Capacité de poids de levage vertical 3200 lbs (1 454,55 kg)
- Capacité d’attelage de panier 6400 lbs (2 909,09 kg)
- Poids 0,4 lbs (.18 kg)
Détails du produit
- Plis 1
- Type Sans fin
- Quantité par paquet 1
- Marque Liftex Liftex (liftex)
- Série Pro-Edge®
- Matériau Polyester
- Style Site Web plat
- Numéro de référence du fabricant EN191X3PD
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
LiftEx® Pro-Edge® 1" W 3' L 1 plis Poly interminables plat Web Sling
14,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires