Prix : 11 889,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Garantie
HeatStar pro-series 400,000-500 000 BTU/HR chauffage au mazout indirect. Le HSP500ID-A est une solution de chauffage idéale pour toute grande application industrielle ou de location. L’unité est livrée avec deux adaptateurs de conduits de 12 pouces installés en usine. Lorsqu’il est associé à jusqu’à 100' de conduits haute température de haute qualité Heatstar, ce chauffage à combustion indirecte est un système de chauffage idéal pour fournir une chaleur uniforme aux tentes événementielles et aux chantiers de construction avec de l’air frais et chauffé propre. Vous pouvez placer l’appareil à l’extérieur de l’espace et déduire l’air chaud dans ou pour une économie de carburant, vous pouvez placer le chauffage dans l’espace pour être chauffé et évacuer l’échappement. L’unité est livrée de série avec un réservoir de carburant de 42 gal, mais elle peut être connectée à des sources de carburant supplémentaires plus grandes pour des durées de vie prolongées. De toute façon c’est difficile à battre le confort et la sécurité de chaleur indirecte.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Armature résistante
- Support d’ascenseur
- Échangeur de chaleur pour séparer les gaz d’échappement et l’air chauffé
- Capacité du réservoir de 46 gal
- Les ventilateurs puissants assurent une pression statique élevée
- Chambre de combustion en acier inoxydable à longue durée de vie
- Contrôle électronique des flammes
- Boîte de contrôle des flammes résistante à l’eau
- Dispositifs automatiques de sécurité et de contrôle
- Thermostat optionnel disponible pour un contrôle constant de la température
- Finition époxy durable
- Adaptateur de conduit lourd disponible
- Certifié UL
- Garantie limitée de 1 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Poids 494 lbs (224,55 kg)
- Longueur 68 in (172,72 cm)
- Consommation de carburant 3,6 pi³/h
Détails du produit
- Type de carburant Diesel, Kérosène
- CFM 4032 CFM
- BTU supérieure 500000
- BTU faible 400000
- Comprend Chauffage, Roues, Poignée, Attelle, Évent, Manuel
- Type Tirs indirects
- Marque HEATSTAR
- Capacité du réservoir de carburant 46 gal (174,13 l)
- Série Pro-Série
- Matériau Acier
- Type d’allumage Électroniques
- Numéro de référence du fabricant HSP500ID-A
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
265,95 $
Heatstar 16 « Dia. Adaptateur à conduit unique pour chauffages HSP500ID, blanc
Article nº : B2680591
Pas encore évalué
439,95 $
Garantie
Ce produit a la garantie limitée du fabricant 12-mois pour les pièces et la garantie du travail limitée du fabricant 12 mois. Protégez votre achat au-delà de la garantie limitée du fabricant.
Heatstar Pro Series Chauffage à air forcé, 500000 BTU
11889,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Garantie