Prix : 975,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Pales en fibre de carbone usinées & pièces de moteur en acier au carbone réutiliser « Oil Free »
- Mécanique de précision plus élevé assure 600 000 cycles d’utilisation
- Déflecteur interne silencieux réduit la pression acoustique à 78 s/n
- 0,9 HP moteur n’assure pas lent vers & propre franchir même pour les plus grands trous de diamètre dans des matériaux de haute qualité en alliage spécial
- Exercices d’angle UT8893S série présentent la même précision machiné tête comme la série de UT8891
- Motos pièces 100 % interchangeable avec la série de UT8728 die grinder
- Précision de fonctionnalité UT8893 série perceuses droites cage entièrement engins équipés de roulements à aiguilles
- Idéal pour : précision continue air cadre et mécanique de précision générale
Poids &Dimensions
- Poids 2,4 lbs (1,09 kg)
- Taille minimale du tuyau 3/8 en
- Taille de la broche « 3/8 » "-24"
- Taille du mandrin 3/8 en
- Longueur 10,25 po (26,04 cm)
Détails du produit
- Vitesse variable Oui
- Étrangler Levier de
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 en
- Poignée de poignée latérale Non
- Consommation moyenne d’air 1,9 SCFM
- Vitesse à vide 2600 rpm
- LB/PO2 lb/po2 90
- Style Ligne droite
- Réversible Non
- Matériel de poignée Aluminium w / Karakal
- Gaz d’échappement Arrière
- Description Perceuse droite production
- Puissances en chevaux 0,9 CV
- Devoir Industriel
- Type de mandrin Keyed
- CFM haute 18 CFM
- Matériau du boîtier Aluminium w / Karakal
- Marque Outil universel
- Train d’engrenages Planétaires
- Numéro de référence du fabricant UT8893-26
- Niveau sonore 83
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie Année 1 pièces & Labor
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Jacobs modèle 18N clé Type roulement à billes Super mandrins, 4JT
Article nº : B893570
Pas encore évalué
1 139,00 $
Milwaukee® 48-89-0012 Thunderbolt® 1/16"-1/2" 29Pc. Ensemble de bits de forage enduit de titane
Article nº : B1403108
Pas encore évalué
165,95 $
Siècle perceuse 26321 - Cobalt Drill Bit 21 pces - 135° - 1/16" à 1/2" par 32
Article nº : B2139659
Pas encore évalué
179,95 $
Universal Tool Straight Air Drill, Keyed, 3/8 » Chuck, 2600 RPM
975,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires