Souvent achetés ensemble
Prix initial : 985,00 $
Prix en solde : 757,60 $
Les clients ont également été consultés
Remarque : L’installation et l’entretien doivent être effectués par un entrepreneur agréé et doivent être conformes aux codes locaux. En l’absence de codes locaux, l’installation doit être conforme au code national des gaz combustibles ANSI Z223. Codes d’installation I (également connu sous le nom de NFPA 54) ou CGA B149. Nécessite 4CFM par 1000 BTU/h de ventilation mécanique de la capacité installée totale. Lisez les instructions d’installation et d’utilisation avant l’achat. Non certifié ou approuvé pour un usage résidentiel.
Poids &Dimensions
- Largeur 27-1/2 po (69,85 cm)
- Hauteur 7-3/4 po (19,69 cm)
- Poids 48 lbs (21,82 kg)
- Longueur 26-1/2
- Combustibles de dégagement min à l’horizontale Côté 49, Plafond 65, Dessous de 129 po
- Pression du brûleur 10 in (25,4 cm)
- Pression d’entrée de gaz Max Colonne d’eau 14 in (35,56 cm)
- Dégagement vers le fond combustibles Horizontalement (réflecteur standard 129 et rallonge 181)
- Hauteur de montage minimale 15 pi (4,57 m)
Détails du produit
- Emplacement de montage Plafond/Mur
- Ampérage 0,4 A
- Type Céramique
- Ampères élevés 0,4 A
- Matériau Acier/Aluminium aluminisé
- BTU 100000
- Type de carburant Au propane
- Nombre de brûleurs 3
- Tension 120 V
- BTU supérieure 100000
- Comprend NPT femelle
- Type de cordon d’alimentation Hard Wired
- Marque SunStar
- Type d’allumage Allumage direct
- Numéro de référence du fabricant SG10-L
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Connecteur de gaz flexible SunStar pour radiateurs en céramique et à tube de 36 « L
Article nº : B61820
Pas encore évalué
46,36 $
Extension de réflecteur parabolique SunStar pour radiateurs en céramique de 100 000 à 120 000 BTU
Article nº : B61826
Pas encore évalué
209,95 $
Écran de sécurité radiant SunStar pour radiateurs en céramique de 100 000 à 120 000 BTU
Article nº : B61830
Pas encore évalué
299,95 $
Régulateur SunStar pour tous les appareils de chauffage en céramique jusqu’à 2 Psig
Article nº : B61821
Pas encore évalué
159,95 $
Chauffage infrarouge au propane SunStar série SG, 100000 BTU
757,6 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires