15,00 $ ch.
Prix: 90,00 $ / Pkg de 6
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
SharkBite PVC raccords de Transition connecter tuyau en PVC (horaire, 40, 80 et 120) pour tubes cuivre, PEX, PVC-c et PE-RT avec aucune soudure, pinces, syndicats ou de colle nécessaire. Le collier de couleur blanche est destiné à circuler sur le tuyau en PVC, tandis que le collier de couleur beige est prévu pour le cuivre, PEX, CPVC ou PE-RT. Ce raccord n’est pas destiné à être raccordé au tuyau de PVC sur les deux côtés du raccord. Classés par IAPMO et conçue certifiée NSF/ANSI 61 et cotées à NSF/ANSI 372.
Poids &Dimensions
- Connexion Push-Fit ga
- Taille 1/2 x 1/2 po
Détails du produit
- Pression d’eau max 200 LB/PO2
- Matériau de la doublure Polysulfone
- Matériau de l’anneau 316 en acier inoxydable
- Matériau du joint torique EPDM
- Description Raccord de Transition PVC
- Pour une utilisation avec Cuivre, PVC-c, PEX et PERT
- Marque SharkBite
- Quantité par paquet 6
- Matériau Conduire en laiton DZR gratuit
- Température maximale 200° F
- Numéro de référence du fabricant UIP4008
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
SharkBite UIP4008 - Transition PVC raccord, CTS 1/2" x 1/2" PVC, insérer, qté par paquet : 6
15,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit