22,75 $ ch.
Prix: 68,25 $ / Pkg de 3
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le té SharkBite PVC Transition collé vous permet d’ajouter une ligne dans votre système de plomberie existants lors de la conversion du tuyau de cuivre (RTC) sur tuyau PVC. La fonctionnalité de glissement permet de couper dans un tuyau de cuivre ou CPVC existant et s’épuiser PVC Cédule, 40, 80 ou 120 du té. La connexion de centre de cols blancs s’adapte SCH. 40, 80, 120 PVC et aussi peut être utilisé sur des tuyaux de IPS CPVC SCH. 40 et 80. Le collier beige extrémités fit CTS cuivre, PEX, CPVC ou PE-RT tuyau. Il suffit d’insérer le bon raccord sur le tube et en utilisant la jauge de profondeur en PVC et Clip de déconnecter pour reprendre le raccord sur l’autre extrémité du tuyau de terminer la connexion. Ne peut être utilisé sur le cuivre, PVC (horaire, 40, 80 et 120) et CPVC tuyau. Homologations : Classés par IAPMO et conçue certifiée NSF/ANSI 61 et cotées à NSF/ANSI 372.
Poids &Dimensions
- Connexion Push-Fit ga
- Taille 1/2 x 1/2 x 1/2 po
Détails du produit
- Pression d’eau max 200 LB/PO2
- Matériau de la doublure Polysulfone
- Matériau de l’anneau 316 en acier inoxydable
- Matériau du joint torique EPDM
- Description Té collé de transition
- Pour une utilisation avec Cuivre, PVC-c, PEX et PERT
- Marque SharkBite
- Quantité par paquet 3
- Matériau Conduire en laiton DZR gratuit
- Température maximale 200° F
- Numéro de référence du fabricant UIP363
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
SharkBite UIP363 - PVC Transition té collé, 1/2" CTS x CTS 1/2" x 1/2" PVC, insérer, qté par paquet : 3
22,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit